11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジキング 住友林業緑化エッジキング住友林業緑化(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本ほか
翌々日出荷
上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
ロッキンエッジ 住友林業緑化ロッキンエッジ住友林業緑化
17,980税込19,778
1組(2m×5本)
翌々日出荷
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り付属品アンカー15本、ジョイント5個高さ(mm)85材質(本体)黒ビニール(PVC)長さ(m)2関連資料(0.4MB)最小曲げ直径(mm)1500
アスファルトエッジ 住友林業緑化アスファルトエッジ住友林業緑化
3,998税込4,398
1セット(20本)ほか
翌々日出荷
高さの異なる2タイプを用意。 アスファルト舗装以外にも対応。 曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
バンブーエッジ 住友林業緑化バンブーエッジ住友林業緑化
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
財団法人建材試験センター「JTSMG7101(防水材料等の耐根性評価のための模擬針を用いた試験方法)の制定について」に準じて試験を行い、竹根地下茎における安全値50N(※)をはるかに超える強度を持っています。 全ての樹木・竹・笹の根茎に対応します。 地表から出るシート露出部も、オプション材として紫外線劣化防止テープをご用意してありますので、半永久的な耐久性があります。
用途樹木・竹・笹などの地下茎、根茎の侵出防止、アスファルト舗装やインターロッキング舗装の持ち上がり防止、護岸植栽、上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護、ガス管、情報管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護関連資料(0.6MB)
プロエッジ 住友林業緑化プロエッジ住友林業緑化(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット(5本)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材 アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途 ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り付属品アンカー3本高さ(mm)101材質(本体)アルミ長さ(m)2.2関連資料(0.3MB)最小曲げ直径(mm)1500
スリムエッジ 住友林業緑化スリムエッジ住友林業緑化
35,980税込39,578
1セット(5本)
翌々日出荷
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め付属品アンカー3本、ジョイント1個高さ(mm)127材質(本体)ポリエチレン長さ(m)3関連資料(0.4MB)最小曲げ直径(mm)1000
サークルエッジ 住友林業緑化サークルエッジ住友林業緑化
13,980税込15,378
1組(3個)
翌々日出荷
植栽の根元に設置する”正円型植栽見切材”です。 今までになかった「綺麗な円」のエッジラインが描けます。 掘削して設置するだけの簡単な施工方法。 アンカーは不要です。
材質ポリプロピレン高さ(mm)150関連資料(0.5MB)
ルートバリア 住友林業緑化ルートバリア住友林業緑化
15,980税込17,578
1セット(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
様々な樹種や現場に適応する4タイプの高さを用意。 スライドジョイントでパネルを直角、T字にも設置可能。
用途隣接地への樹木・竹・笹の根系進入防止、芝・地被植物・砂利の見切り
サスエッジ 住友林業緑化サスエッジ住友林業緑化
79,980税込87,978
1セット(5本)
翌々日出荷
ステンレスのシンプルなフォルムで耐久性・機能性・美観性をUP 国内工場で製造
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め付属品アンカー3本、ジョイント1個材質SUS304高さ(mm)163長さ(m)2関連資料(1.0MB)最小曲げ直径(mm)2000
ブリックエッジ 住友林業緑化ブリックエッジ住友林業緑化
27,980税込30,778
1セット(5本)
翌々日出荷
直線も曲線もデザイン自由 安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り付属品アンカー3本、ジョイント1個高さ(mm)50.8材質(本体)黒ビニール(PVC)長さ(m)2.25関連資料(0.2MB)最小曲げ直径(mm)1500
スーパーエッジ 住友林業緑化スーパーエッジ住友林業緑化
37,980税込41,778
1セット(5本)ほか
翌々日出荷
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品高さ(mm)152.4材質(本体)黒ビニール(PVC)関連資料(0.3MB)最小曲げ直径(mm)1000

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

見切り材