中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bitHP(日本ヒューレット・パッカード)6日以内出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。
新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。
Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援型番HP ProBook 430G6使用CPUCor i5-4310U容量(GB)8ストレージSSD256G画面サイズ13.3インチ光学ドライブなし無線LANありWebカメラありOSWindows10 Pro 64bit保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【中古パソコン】PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)3日以内出荷
Intel第12世代CPU搭載!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!高年式の中古PC!
用途使用感によるキズや若干の削れ、若干のヘコミやゆがみ、シール跡があります。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel UHD Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB型番【CPU】12100T使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×5 DisplayPort×2 USB Type-C×1 D-Sub15,HDMIネットワークタイプ有線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】PROBOOK 450 G8 (15.6インチ/第11世代 i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載の中古PC!大画面ノート/WEBカメラ内蔵/テンキー搭載/高年式/
用途使用感程度のキズやテカリ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面は正常に表示されます。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB型番【CPU】1135G7ディスプレイ15.6解像度【X】1366、【Y】768使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第10世代 i5-10310U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第13世代CPU搭載!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/タッチパネル対応/高年式の中古PC!
用途使用感程度のキズ、シール跡、テカリ、削れ、凹み、塗装ハゲがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB型番【CPU】1345Uディスプレイ13.3解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
ページ: 1/ 3