絞り込み
水栓タイプ
  • その他(12)
  • 単水栓(12)
  • 混合栓(8)
使用場所
  • キッチン(2)
  • 洗面所(28)
取付方法
  • 全交換(台付)(23)
  • 全交換(壁付)(2)
  • 後付け(5)
取付穴径(Φmm)
  • 22~25(3)
  • 22~26(3)
  • 22~28(3)
  • 24~35(6)
  • 25~38(2)
  • 30~38(2)
  • 33~36(6)
  • 35~39(1)
  • 35~40(2)
  • 36~38(1)
電源
  • 100V(14)
  • アルカリ電池(13)
  • リチウム電池(3)
  • 発電式(1)
給電方法
  • 電池式(16)
  • 電源式(13)
  • 電源式/電池式(1)
電池式・電源式・電源式/電池式
使用地区
  • 一般地(24)
  • 寒冷地(1)
一般地・寒冷地
吐水口高さ(mm)
  • 100~149
  • 150~199(32)
  • 200~(29)
  • ~99(32)
ブランド
  • カクダイ(9)
  • バイタル(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KVK(3)
  • ミナミサワ(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
カクダイ・バイタル・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・INAX(LIXIL)・KVK・ミナミサワ・GAONA(ガオナ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1台
当日出荷
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23吐水口高さ(mm)108
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ)ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 ロングKVK
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)ミナミサワ
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズカクダイ
84,880税込93,368
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
センサー水栓 713シリーズ カクダイセンサー水栓 713シリーズカクダイ
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-70
センサー水栓 713シリーズ カクダイセンサー水栓 713シリーズカクダイ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-69
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ カクダイセンサー水栓 オールドブラス 713シリーズカクダイ
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135オールドブラス呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-67
センサー水栓 713シリーズ カクダイセンサー水栓 713シリーズカクダイ
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-66
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ カクダイセンサー水栓 オールドブラス 713シリーズカクダイ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135オールドブラス呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-65
センサー水栓 713シリーズ カクダイセンサー水栓 713シリーズカクダイ
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他アズワン品番64-6486-64
小型電気温水器 239シリーズ カクダイ小型電気温水器 239シリーズカクダイ
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)付属品センサー水栓電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
立水栓(ワイヤレススイッチ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(ワイヤレススイッチ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式/電池式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~26吐水口高さ(mm)112消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5感知距離(mm)最大:約90~100機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水最高使用温度(℃)給湯機:40以下呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2
これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策 GAONA(ガオナ)これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策GAONA(ガオナ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個材質ABS樹脂ブラック取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池2CR5使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~40適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル自動水栓デルマン(混合栓付)バイタル
66,980税込73,678
1セット
5日以内出荷
電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ混合栓
自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル自動水栓デルマン(混合栓付)バイタル
66,980税込73,678
1セット
4日以内出荷
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ混合栓
自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル自動水栓デルマン(混合栓付)バイタル
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ混合栓
立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途手洗い用の水栓として。付属品ACアダプター取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~26使用地区一般地吐水口高さ(mm)114給電方式電源式水栓タイプ単水栓
立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー ・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。 ・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。 ・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途洗面・手洗い用の水栓シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所洗面所機能吐水してから約6秒後に自動的に止水最大消費電力(W)動作時:2.3取付穴径(Φmm)22~26使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水水道水使用水温(℃)0~40(凍結不可)検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水吐水口高さ(mm)112給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)待機時消費電力(W)1.2水栓タイプ単水栓
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)約0.5以内吐水口高さ(mm)108検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100 【ON/OFFセンサー】約20~50給電方式電源式水栓タイプ単水栓
サーモ付自動洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ付自動洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~40使用環境温度(℃)0~60止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用地区一般地水質使用可能:水道水使用水温(℃)0~60(凍結不可)検知時間(秒)(間隔)0.5以内吐水口高さ(mm)108センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)水栓タイプ混合栓
ツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓 ミナミサワツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓ミナミサワ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所キッチン機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)36~38保証期間1年外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)水栓タイプ混合栓
センサー水栓 電池式 ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式  ロング KVKセンサー水栓 電池式 ロングKVK
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)カクダイ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集