絞り込み
ブランド
  • RELIANCE(リラインス)
  • KVK(69)
  • INAX(LIXIL)(55)
  • カクダイ(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • TOTO(16)
  • ミナミサワ(14)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • バイタル(9)
  • エスコ(4)
  • IDEX(4)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • ニトムズ(1)
水栓タイプ
  • 単水栓(2)
使用場所
  • 洗面所(2)
取付方法
  • 全交換(台付)(2)
取付穴径(Φmm)
  • 22~25(2)
電源
  • 100V(2)
100V
給電方法
  • 電源式(2)
電源式
使用地区
  • 一般地(2)
一般地
吐水口高さ(mm)
  • 150~199(2)
150~199
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー立水栓 FCV1700L3-MB型 RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3-MB型RELIANCE(リラインス)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
センサー立水栓 FCV1700L3型 RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3型RELIANCE(リラインス)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集