絞り込み
ブランド
  • ウエタックス
  • VAISALA(ヴァイサラ)(5)
  • JFEアドバンテック(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • リオン(3)
  • testo(テストー)(3)
  • フジテコム(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(3)
  • RIDGID(3)
  • A&D(2)
  • サンコウ電子(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • イシダ(2)
  • エーオーアール(2)
  • ノースワン(2)
  • アンデス電気(2)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(2)
  • アズワン(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】水中スピーカーダイバーガード ウエタックス【レンタル】水中スピーカーダイバーガードウエタックス
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
耐水深10m 水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換 特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能 水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります 平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント仕様伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位周波数送信:100Hz~10kHz出力REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W入力【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu電源(V)内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz)動作時間【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態充電方式専用ACアダプターにて充電充電時間(時間)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【アンプ部】400×165×330(突起物を除く)寸法(Φ×mm)【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く)質量(kg)【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む)送信出力1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属)セット内容アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書サービス分類レンタル
その他環境測定機器レンタル