絞り込み
ブランド
  • コニカミノルタセンシング
  • VAISALA(ヴァイサラ)(5)
  • JFEアドバンテック(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • リオン(3)
  • testo(テストー)(3)
  • フジテコム(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(3)
  • RIDGID(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • サンコウ電子(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • イシダ(2)
  • エーオーアール(2)
  • ノースワン(2)
  • アンデス電気(2)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(2)
  • アズワン(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタセンシング【レンタル】分光測色計コニカミノルタセンシング
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能セット内容本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本測定範囲【反射率】0~175%質量(g)約550(白色校正キャップと電池を除く)径(Φmm)【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能電源専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本寸法(Φmm)【積分球】40表示分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×107×211.5表示分解能0.0001測定時間約1秒測定回数アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均)光源【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付)インターフェースUSB1.1繰返し性分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき測定波長400~700nm(間隔10nm)ディスプレイ2.36型TFTカラー液晶使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)器差ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃測定間隔最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時)受光素子デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
その他環境測定機器レンタル