絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • VAISALA(ヴァイサラ)(5)
  • JFEアドバンテック(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • リオン(3)
  • testo(テストー)(3)
  • フジテコム(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(3)
  • RIDGID(3)
  • A&D(2)
  • サンコウ電子(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • イシダ(2)
  • エーオーアール(2)
  • ノースワン(2)
  • アンデス電気(2)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(2)
  • アズワン(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デュロメータ(タイプA) テクロック【レンタル】デュロメータ(タイプA)テクロック
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
スタンド取付兼用・加圧面Φ18mmデュロメータ測定スタンドに取り付けるタイプA及びタイプDデュロメータの加圧面直径がJISやISO規格で18mmと規定されました。中心となるGSD-719K-R(タイプA)は旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。基本的には、反発力が弱いと低い値(やわらかい)、反発力が強いと高い値(かたい)により、タイプを分けています。一般ゴム・エラストマー・軟質プラスチックに適しています。エラストマーの硬さ測定に有効ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途一般ゴム(中硬さ用)仕様●スプリング荷重値 0度-100度:550-8050mN(56.1-821.1gf)●押針形状:先端直径0.79mm、35°円すい台形セット内容本体、収納ケース、取扱説明書型式GSD-719K-R質量(g)320タイプタイプAΦ18mm、スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5サービス分類レンタル
その他環境測定機器レンタル