絞り込み
水栓タイプ
  • その他(1)
  • 混合栓(1)
取付方法
  • 全交換(台付)(2)
給電方法
  • 電池式(2)
使用場所
  • 洗面所(2)
取付穴径(Φmm)
  • 25~38
  • 22~24(1)
  • 22~25(4)
  • 22~26(1)
  • 22~27(5)
  • 22~28(8)
  • 24~26(2)
  • 24~35(5)
  • 25~27(1)
  • 27~32(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 33~36(7)
  • 35~39(11)
  • 36~38(1)
  • 46(1)
電源
  • アルカリ電池(1)
  • リチウム電池(1)
アルカリ電池・リチウム電池
使用地区
  • 一般地(2)
一般地
吐水口高さ(mm)
  • 150~199(1)
  • ~99(1)
150~199・~99
ブランド
  • カクダイ(2)
カクダイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
その他(1)
混合栓(1)
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ 713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質青銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

電池式