絞り込み
水栓タイプ
  • 単水栓(3)
  • 混合栓(5)
取付方法
  • 全交換(台付)(8)
給電方法
  • 電池式(8)
使用場所
  • 洗面所(8)
電源
  • 100V(1)
  • アルカリ電池(3)
  • リチウム電池(5)
使用地区
  • 一般地(8)
一般地
取付穴径(Φmm)
  • 22~28
  • 22~24(1)
  • 22~25(4)
  • 22~26(1)
  • 22~27(5)
  • 24~26(2)
  • 24~35(5)
  • 25~27(1)
  • 25~38(2)
  • 27~32(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 33~36(7)
  • 35~39(11)
  • 36~38(1)
  • 46(1)
吐水口高さ(mm)
  • ~99(8)
~99
ブランド
  • ミナミサワ(7)
  • カクダイ(1)
ミナミサワ・カクダイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(3)
混合栓(5)
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ

    水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)

    ミナミサワ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)

    ミナミサワ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)

    ミナミサワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)

    ミナミサワ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ単水栓

『手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

電池式