絞り込み
水栓タイプ
  • その他(7)
  • 単水栓(4)
  • 混合栓(16)
使用場所
  • キッチン(17)
  • 洗面所(10)
吐水口高さ(mm)
  • 200~
  • 100~149(25)
  • 150~199(31)
  • ~99(27)
給電方法
  • 電池式(14)
  • 電源式(13)
電源
  • 100V(13)
  • アルカリ電池(11)
  • リチウム電池(3)
取付方法
  • 全交換(台付)(24)
  • 全交換(壁付)(2)
全交換(台付)・全交換(壁付)
使用地区
  • 一般地(24)
  • 寒冷地(7)
一般地・寒冷地
取付穴径(Φmm)
  • 22~25(2)
  • 22~27(3)
  • 22~28(1)
  • 27~32(2)
  • 35~39(17)
22~25・22~27・22~28・27~32・35~39
ブランド
  • KVK(17)
  • カクダイ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • GAONA(ガオナ)(1)
KVK・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・INAX(LIXIL)・GAONA(ガオナ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水栓タイプ」から絞り込む
その他(7)
単水栓(4)
混合栓(16)
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅色クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
  • 小型電気温水器 239シリーズ カクダイ

    小型電気温水器 239シリーズ

    カクダイ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    8日以内出荷
    水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
    付属品センサー水栓質量(kg)(温水器本体)1.6取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温:1~40電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー適合場所洗面所電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター流量(L/min)約1(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)使用地区一般地使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)給電方式電源式連続吐出時間1分水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅色赤(レッド)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅色黒(ブラック)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅色クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
  • キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) INAX(LIXIL)

    キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)

    INAX(LIXIL)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット色ニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC

    KVK
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC

    KVK
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC

    KVK
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC

    KVK
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC

    KVK
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC

    KVK
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC

    KVK
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 GAONA(ガオナ)

    これカモ 壁付式センサー水栓 非接触

    GAONA(ガオナ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    7日以内出荷
    手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個材質黄銅取付方式全交換(壁付)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)使用温度(℃)1~50適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)200~検知距離(mm)約130~160ミリ給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

    KVK
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

    KVK
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
    付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°色マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL)

    キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式

    INAX(LIXIL)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    4日以内出荷
    タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
    用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
  • 浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) KVK

    浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)

    KVK
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) KVK

    浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)

    KVK
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • (寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー KVK

    (寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー

    KVK
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    用途寒冷地用取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー

    KVK
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • センサー水栓 電池式  ロング KVK

    センサー水栓 電池式 ロング

    KVK
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVK

    センサー水栓 AC100V仕様 ロング

    KVK
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
  • 自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途洗面・手洗い用の水栓付属品定流量弁付(約4L/min)仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(発電仕様)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
    用途洗面・手洗い用の水栓仕様節水水栓、ボルト式、フレキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3電源リチウム電池(単3形)×4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地水質水道水推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)使用水温(℃)0~40(凍結不可)感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)吐水口長さ(mm)112検知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)給電方式電池式水栓タイプ単水栓

『手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

熱交換特集
おすすめ人気ランキング
交換式
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
交換式 【通販モノタロウ】 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集