絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • INAX(LIXIL)(45)
  • KVK(29)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • TOTO(11)
  • エスコ(8)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • ニトムズ(1)
水栓タイプ
  • 自閉水栓(6)
  • 衛生水栓(14)
取付穴径(Φmm)
  • 22~26(1)
  • 22~27(3)
  • 22~28(3)
  • 33~35(4)
22~26・22~27・22~28・33~35
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル カクダイレバーハンドルカクダイ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)材質亜鉛、黄銅
シングルレバー上部 カクダイシングルレバー上部カクダイ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。材質黄銅、亜鉛使用温度(℃)1~60縦(mm)106(全開時)、94(止水時)横(mm)74.5TKG品番7-0739-0801TKG品番(2017)6-0705-0801
自閉ホーム水栓 13 カクダイ自閉ホーム水栓 13カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
フットバルブ カクダイフットバルブカクダイ
19,980税込21,978
1個
予約販売
レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
カラーハンドル(プリム) カクダイカラーハンドル(プリム)カクダイ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛、UP
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~30水栓タイプ自閉水栓仕様角度調節機能付き泡沫規格JIS規格入数20/箱
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓ハンドル形状レバーハンドル
節水ハンドル(マテラ) カクダイ節水ハンドル(マテラ)カクダイ(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル下のナットが隠れます。
材質ABS
レバーハンドル(リーフ) カクダイレバーハンドル(リーフ)カクダイ(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
レバーが大きく、指先で簡単に操作ができます。
付属品アダプター材質ABS
衛生コック カクダイ衛生コックカクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズG1/2
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル水栓タイプ衛生水栓
節水ハンドル(スキニー) カクダイ節水ハンドル(スキニー)カクダイ
619税込681
1個
当日出荷
スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き材質ABS樹脂アズワン品番64-6492-80
パドルレバー カクダイパドルレバーカクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル下のナットが隠れます。
付属品(ビス)M5、M4、W3/16、(インサート)アイボリー、グレー、ホワイト、ブルー材質亜鉛、ABS
衛生コック カクダイ衛生コックカクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW22山20
衛生コック カクダイ衛生コックカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54材質黄銅取付ねじサイズW26山20
衛生コック カクダイ衛生コックカクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
衛生双口水栓 カクダイ衛生双口水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅水栓タイプ衛生水栓
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅取付穴径(Φmm)22~26厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓アズワン品番64-6486-84
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅マットブラック取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓規格JIS規格
衛生混合栓 カクダイ衛生混合栓カクダイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛タイプトールマットブラック取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓 カクダイ衛生混合栓カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛タイプトール取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓 カクダイ衛生混合栓カクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛マットブラック取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓 カクダイ衛生混合栓カクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅マットブラック取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓ハンドル形状レバーハンドル
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロングレトロ水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロング水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドルレトロ水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅レトロ水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅水栓タイプ衛生水栓

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

自動水栓以外で衛生対策