PS樹脂製ブラックボード友屋4日以内出荷から9日以内出荷
軽量なPS樹脂製の木目調フレームを使用したブラックボード。
仕様チョーク:使用可能、マーカー:使用可能付属品吊下金具×4、吊下金具取付ビス×4、紐×1マグネット使用可能
メディアグリップ MG-25R友屋4日以内出荷
その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚適合厚さ(mm)メディア:2~3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
デザイン両面ブラックボード友屋4日以内出荷
面板はつや消しで反射しにくく、文字が見やすい!
その他●吊り下げ用ひも付●マーカー・チョーク兼用●両面仕様素材MDF
ブラックボード クラシック友屋4日以内出荷
チョークもマーカーもOK、アンティーク調のブラックボード
仕様可能筆記具:ボードマーカー、チョーク付属品吊具×2個、紐×1本備考片面仕様、マグネットOK厚さ20mm素材フレーム:天然木、ボード面:スチール(磁性、ツヤ消し仕上げ)、裏面:MDF板
A型両面ブラックボード クラシック友屋4日以内出荷
クラシカルな両面スタンドボードタイプ。
2 方向からサインアピールができます。
ゴムキャップで足元もしっかり安定。
仕様可能筆記具:マーカー、チョーク備考ボード面つや消しタイプ、マグネット使用可能、両面仕様寸法(脚の太さ)W30×D20mmフレーム幅(mm)30素材ボード:塗装鉄板、枠:天然木、裏面:MDF
樽型スタンド黒板友屋4日以内出荷
優美な曲線で重厚感漂うデザイン。
書き消しOK!両面使用もできます!v
仕様●マーカー・チョーク兼用種別MCBD-73質量(kg)約4.0本体寸法(mm)約W390×D460×H790mm素材MDF
額付ヴィンテージボード友屋4日以内出荷
雰囲気のあるヴィンテージ調の有孔ボード
穴ピッチ(mm)25素材MDFシート貼り穴径5mm
スタンド黒板友屋4日以内出荷
枠なしタイプなので、板面の有効範囲が広がり、自由度も広がります。
種別MCBD152-1質量(kg)7サイズ外寸:約W520×D590×H1100mm、有効表示面:W520×H890mm備考◯マーカー・チョーク兼用◯両面素材MDF、積層材
ロータイプA型ボード マーカー用友屋4日以内出荷
種別TBD80-1 マーカー用質量(kg)約5備考マグネット使用可本体寸法(mm)W500×D400×H850素材松・MDF板面板寸法(mm)W430×H680
ベガスサイン OPEN友屋4日以内出荷
仕様点灯パターン2種類(消灯含めず)付属品ACアダプター、壁掛け用チェーン付き材質面版;樹脂、枠:アルミ、ボード:MDF質量(kg)1.2消費電力(W)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×35×265
井筒ボード(焼き)友屋4日以内出荷
枠部分を焼き仕上げにしたマーカー・チョーク兼用のブラックボード。和風メニューなどに最適です。
種別EBDA516質量(kg)1.5備考◯マーカー・チョーク兼用◯吊り下げ金具付き◯片面寸法有効表示面:W520×H375mm厚さ21mm外寸(mm)約W660×D21×H510mmフレーム幅(mm)38素材MDF、松
ハンド式黒板友屋4日以内出荷
スリム&スタイリッシュなA型ボード上部に持ち手用の穴付きで手軽に設置・移動・収納が可能。板面がマットタイプで反射しにくく、見やすさ抜群です!
種別HTBD-78 小/黒質量(kg)約3.5備考◯マーカー用◯チョーク用◯両面※マグネット使用不可外寸(mm)W380×D460×H780mm全高約755mm素材本体:MDF面板寸法(mm)W380×H700mm
スパークボード友屋4日以内出荷
材質面版:アクリル、枠:アルミ、ボード:MDF光源エッジライト方式
アンティークピンケース友屋4日以内出荷
BOXタイプのピンナップケース。
レストランやカフェ、美容室などのメニュー・プライス表示におすすめ。ピンナップ仕様なのでポスターの差し替えが簡単。
仕様背面に吊り下げ金具付き付属品透明ピン材質フレーム:樹脂、バックボード:MDF3mm厚、透明板:アクリル、底板:コルクと荒い麻地寸法(mm)見寸:315×490質量(kg)約2.0外形寸法(mm)355×530
NYフレーム友屋4日以内出荷
材質フレーム:PS樹脂、ボード:MDF3mm、透明板:PSボード2mm、ダンボール
『看板・POP・掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
ページ: 1/ 3
ポスターパネルアルモード (ベルク)税込¥27,478¥24,980