絞り込み
ブランド
  • 友屋
  • 常磐精工(1,259)
  • トレード(129)
  • ヒラハラ(32)
  • ファースト(29)
  • アルテ(26)
  • メイワパーツ(25)
  • ストア・エキスプレス(25)
  • シンエイ[店舗什器・備品](21)
  • アルモード (ベルク)(21)
  • ベルク(19)
  • TOKISEI(17)
  • (14)
  • 林製作所(14)
  • 内田洋行(11)
  • テラモト(11)
  • アルファ[販促](10)
  • 高昇(10)
  • エスコ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
等身大パネルスタンド(分割式) 友屋等身大パネルスタンド(分割式)友屋(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
ワニ口吊金具 友屋ワニ口吊金具友屋(4件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
付属品三角かん付
グリップA用透明PET板 (厚さ1mm) 友屋グリップA用透明PET板 (厚さ1mm)友屋(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から11日以内出荷
材質PET t=1mm
ワイヤーパネルスタンド 友屋ワイヤーパネルスタンド友屋
609税込670
1個ほか
当日出荷
材質スチール製クロームメッキ仕上
アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具) 友屋アポロ11号タイプ(石膏ボード用吊り下げ具)友屋(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)30×36引張強度(kg)約1
グリップA 友屋グリップA友屋
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
フレーム幅(mm)32仕様注水置台使用可能
大型紙スタンド 友屋大型紙スタンド友屋
999税込1,099
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)傾斜角度(°)70(組立設置時)
スリムグリップA ロータイプ(屋内用) 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用)友屋
8,998税込9,898
1台
当日出荷から9日以内出荷
シルバーフレーム幅(mm)25材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
フロアボードスタンド 友屋フロアボードスタンド友屋(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
パネルジョイント直角用 友屋パネルジョイント直角用友屋(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:25×25×36
発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋発泡貼り込み式フロアースタンド友屋
8,288税込9,117
1台
当日出荷
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角質量(kg)3.2クローム高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ)高さ調節角度調節
A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付) 友屋A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)友屋(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
サイズA4材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
ポスピタQ (吸盤付) 友屋ポスピタQ (吸盤付)友屋
529税込582
1袋(4個)
当日出荷
材質本体:ポリカーボネイト、吸盤:塩ビ
グリップA (ロータイプ) 友屋グリップA (ロータイプ)友屋
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
フレーム幅(mm)32
パネルジョイント平面用 友屋パネルジョイント平面用友屋(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×12×.36
ダブルスタンドポスター掛 クローム 友屋ダブルスタンドポスター掛 クローム友屋(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
1台2役。小スペースでダブルの販促効果。リップは滑り止め樹脂付。
材質(本体)スチールクロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×135×300~550TKG品番9-2034-0201TKG品番(2017)6-1840-0201
省スペースパネルスタンド スリム 友屋省スペースパネルスタンド スリム友屋
11,980税込13,178
1台
当日出荷
付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付材質スチール質量(kg)約3.2適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
ハレパネスタンド(10枚入) 友屋ハレパネスタンド(10枚入)友屋
499税込549
1袋
4日以内出荷
店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーションなどさまざまな用途に手軽にお使いいただけるパネル用スタンドです。接着テープ付きで組立も簡単。
備考○接着テープ付き
グリップT ローリングベーススタンド 友屋グリップT ローリングベーススタンド友屋(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷から11日以内出荷
寸法(Φmm)注水口:33材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
パネルスタンド 2000タイプ TPS-FX 自在 友屋パネルスタンド 2000タイプ TPS-FX 自在友屋
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
仕様キャスター付(ストッパー付)、角度調整可能適合パネルサイズ:A1タテ、B1タテ、B2タテ材質スチールクローム仕上、PP他質量(kg)8寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~800×588~1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550×550×920~2000パネル厚(mm)t30まで
発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋発泡貼り込み式フロアースタンド友屋
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
フロアボードスタンド ブラック 友屋フロアボードスタンド ブラック友屋(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質スチール質量(kg)0.9ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:295×230×132(組立時)パネル適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
ラクラクフック 友屋ラクラクフック友屋
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:6×43耐荷重(kg)約2.5
ライティングスペックスタンド 友屋ライティングスペックスタンド友屋
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
お手持ちのクリップライトでライティング。 印刷物を透明板と乳白板で挟んで上部よりスライドさせてセットします。 背面にはクリップライトを設置するためのプレート付き。
寸法(mm)W312×H218×1.5mm厚備考◯透明板×1枚、乳白板×1枚付き寸法(幅W×高さH)(mm)クリップ取付部分:100×40寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)乳白板:312×218×2
パネルスタンド 傾斜 友屋パネルスタンド 傾斜友屋
8,898税込9,788
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様アジャスター付材質スチール質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30までパネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
A4マルチメディアフレーム 友屋A4マルチメディアフレーム友屋
2,198税込2,418
1台
当日出荷
サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:230×18×318フレーム(mm)211×298
グリップS  II 改 友屋グリップS II 改友屋(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm高さ(mm)ポール支柱:690~1050ベース寸法(mm)Φ396×H126フレーム幅(mm)32
ペタンフック 友屋ペタンフック友屋
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
付属品両面テープ付材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)本体:15×70
パネルジョイント十字用 友屋パネルジョイント十字用友屋(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×38×36材質ポリカーボネイト制仕様t5mmのパネルに対応
パネルジョイントT字用 友屋パネルジョイントT字用友屋
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様t5mmのパネルに対応材質ポリカーボネイト制寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×25×36
アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ友屋
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
フリートライアングルフレーム 友屋フリートライアングルフレーム友屋
799税込879
1個
11日以内出荷
仕様可動タイプ材質PVC、ゴム長さ(mm)60
パネルスタンド ピサタイプ TPS-21 友屋パネルスタンド ピサタイプ TPS-21友屋
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
材質本体:スチールクローム仕上質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~900×190~1100×t31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:416×450×1070~1820
アクリルサインスタンド 友屋アクリルサインスタンド友屋
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
材質アクリル透明t5、滑り止め付質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×915アズワン品番61-7247-49
マルチクリップスタンド クローム 友屋マルチクリップスタンド クローム友屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
厚み最大8mmまではさめます。 クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
卓上ポップスタンド(2ケ入) 友屋卓上ポップスタンド(2ケ入)友屋
959税込1,055
1セット
4日以内出荷
パンチングボードや発泡パネルのディスプレイにおすすめのコンパクトスタンド。
種別卓上ポップスタンド寸法(mm)約W32×D111.5×H87、線径:Φ3素材スチール黒メッキ
音声POPジーボ MC-N01 友屋音声POPジーボ MC-N01友屋
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
呼び込み君(ビューサインmini付) 友屋呼び込み君(ビューサインmini付)友屋
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません
仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚)種別ビューサインmini付き質量(kg)約1.2消費電力(W)約14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
サイネージディスプレイ専用スタンドのみ 友屋サイネージディスプレイ専用スタンドのみ友屋
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
設置場所を選ばない使いやすくスタイリッシュなデザイン。 サイネージディスプレイ(別売)を簡単にとりつけることができます。
その他○キャスター付(ストッパー×4ヶ有)○縦横置可能材質スチール耐荷重(kg)60対応インチサイズ32型、43型組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×425×900対応VESA規格W75×H75、W100×H100、W200×H100、W200×H200、W300×H200、W300×H300、W400×H200mm
ターンテーブル カラムI 友屋ターンテーブル カラムI友屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様AC電源使用可能(別売)/電池別売付属品中心コマ、固定フタ種別カラムI材質ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)84×34回転数6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)耐荷重(g)300
インフォメーションスタンド