6ページ目: 陳列用金物

730件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Nタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
509税込560
1パック
当日出荷
長さ(mm)13寸法(mm)13ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
Hバーメタルスチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]HバーメタルスチールROYAL(ロイヤル)[建築金物]
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール
GPダボ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPダボ柱ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
439税込483
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アルミ押出成型品RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mmRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ショートRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ロング
日平 リール取付ブラケット 1連 日平機器日平 リール取付ブラケット 1連日平機器
8,498税込9,348
1枚
4日以内出荷
縦・横2通りの取り付けが可能
用途H鋼などにリール1台を取り付けるブラケット仕様リール取付用トラスコ品番548-2231幅(mm)105高さ(mm)70奥行(mm)310
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
139税込153
1個
翌日出荷
チャンネルサポート3・5型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂
パイプナット16Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプナット16Φ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
169税込186
1個
4日以内出荷
材質アルミサイズM8 P=1.25
シューノ19 サポートキャップビスセット(CW用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 サポートキャップビスセット(CW用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
349税込384
1セット
4日以内出荷
材質キャップ=ABS樹脂、タッピングビス=ステンレス
SタッピングサポートL600用4本入 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]SタッピングサポートL600用4本入ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
79税込87
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス
パイプナット32Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプナット32Φ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
299税込329
1個
4日以内出荷
材質アルミサイズM8 P=1.25
シューノ32 ハット型ダブルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ32 ハット型ダブルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0塗装粉体塗装
パイプナット25Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプナット25Φ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
219税込241
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズM8 P=1.25
シューノ19 木棚ブラケット落とし込みセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 木棚ブラケット落とし込みセットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.6
HIB用ハンガーパイプΦ25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]HIB用ハンガーパイプΦ25ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質本体:スチール、ナット:アルミ厚さ(mm)Φ25.4、t=1.2マットシルバー
棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付 ハーフェレ棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付ハーフェレ
409税込450
1個
当日出荷から23日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴仕上亜鉛メッキ材質スチール
木製棚用 スリーブ 差込下穴Φ7.5mm スチール ハーフェレ木製棚用 スリーブ 差込下穴Φ7.5mm スチールハーフェレ
1,198税込1,318
1セット(100個)
23日以内出荷
下穴Φ7.5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 7.5mm に差し込み材質スチール
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 スチール ハーフェレ棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 スチールハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(100個)
予約販売
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 5mm に差し込み仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明材質亜鉛合金、受:プラスチック仕様プラスチックキャップ付
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm スチール ハーフェレ棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm スチールハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(100個)
5日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 5mm に差し込み仕上ニッケルメッキ材質スチール
棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm プラスチック、スチールピンとキャップ付 ハーフェレ棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm プラスチック、スチールピンとキャップ付ハーフェレ
1,698税込1,868
1セット(100個)
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
用途家具などの棚の保持耐荷重(kg)80取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明仕様プラスチックキャップ付
棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm ハーフェレ棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mmハーフェレ
2,398税込2,638
1セット(100個)
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上透明、ピン:亜鉛メッキ材質PS、スチールピン付仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチールハーフェレ
499税込549
1セット(100個)
5日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様耐荷重60 kg(ドイツ試験規格DIN EN 1727:1998-06基づく)
棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金 ハーフェレ棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金ハーフェレ
3,698税込4,068
1セット(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
639税込703
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数3
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
949税込1,044
1セット
10日以内出荷から14日以内出荷
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
409税込450
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケットAホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3材質(クッション)EVA樹脂
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
34,900税込38,390
1箱(40セット)
5日以内出荷
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み用フラットキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]打ち込み用フラットキャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトスロープ19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
Vフェイスアウトスロープ16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトスロープ16ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クロームパイプ寸法(mm)Φ15.9×1.6t傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
Vフェイスアウトスロープ13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトスロープ13ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クロームパイプ寸法(mm)Φ12.7×1.6t傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
壁面用Aセット 友屋壁面用Aセット友屋
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
クローム直径(Φmm)20厚さ(mm)t10材質真鍮・クロームメッキ仕上
パイプキャップ DIY-IDパイプキャップDIY-ID
139税込153
1個
当日出荷
叩きこむだけでパイプにキャップができます。
種類25.4用
亜鉛黒金折 DIY-ID亜鉛黒金折DIY-ID
46税込51
1個
翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1486仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-29
ツールホルダースパナ用 LAMP(スガツネ工業)ツールホルダースパナ用LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質ホワイト質量(g)211仕上焼付塗装
ツールホルダー丸棒タイプ エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)ツールホルダー丸棒タイプ エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1パック(4個)
3日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質質量(g)143仕上光沢クロメート処理
陳列用金物