8ページ目: 陳列用金物

727件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスはね上げ止め(ダボ用) 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラスはね上げ止め(ダボ用) 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
939税込1,033
1パック
当日出荷から15日以内出荷
付属品スポンジ材質スチール厚さ(mm)1.4
ウェルドサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
569税込626
1本
5日以内出荷
材質スチール異型材生地
ウェーブワッシャー 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェーブワッシャー 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
359税込395
1パック
当日出荷
ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アジャスターカバーROYAL(ロイヤル)[建築金物]
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)0.6タイプ角用RoHS指令(10物質対応)対応
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
Sバー32用 アップハンガーブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー32用 アップハンガーブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
839税込923
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
クローム種別外々用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0適合SB-32専用RoHS指令(10物質対応)対応
Rフェイスアウトブラケット16 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット16ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備 フェイスアウトガード(FOC)呼び名13または19装着可能
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ付属品抜止適合(振れ止め)SL材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0クローム角度(°)(腕金具)0.75アップ板厚(mm)1.6t、(爪部鋼)2.6tパイプ寸法(mm)Φ15.9
Rフェイスアウトブラケット13 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット13ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
589税込648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0クローム適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.6t
Rフェイスアウトブラケット10/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Rフェイスアウトブラケット10/22ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
699税込769
1個
5日以内出荷
材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0クローム適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
Mタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Mタッピング 50本入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1パック
5日以内出荷
ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
L型開き止めバー用ラバー 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]L型開き止めバー用ラバー 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
629税込692
1パック
4日以内出荷
材質軟質樹脂厚さ(mm)3.0透明RoHS指令(10物質対応)対応
KRホルダー(Rタイプブラケット専用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]KRホルダー(Rタイプブラケット専用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
159税込175
1個
5日以内出荷
付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
JPバー9 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
429税込472
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品クッション材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ9×9×1t
Gタッピング 50本入り50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Gタッピング 50本入り50本入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
299税込329
1パック
5日以内出荷
長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
GPダボ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPダボ柱ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
529税込582
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アルミ押出成型品RoHS指令(10物質対応)対応
EL埋め込みダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]EL埋め込みダボ12 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
679税込747
1パック
当日出荷から5日以内出荷
材質真鍮挽き物
ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ELダボ12 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
899税込989
1パック
5日以内出荷から15日以内出荷
材質真鍮挽き物寸法(mm)12ねじ深さ(mm)6
ASホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ASホルダーROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1個
8日以内出荷
適合SB-24材質亜鉛ダイカストクロームRoHS指令(10物質対応)対応
ケース用サポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ケース用サポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
619税込681
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
フェイスアウトブラケット19Φ ロイヤルフェイスアウトブラケット19Φロイヤル
779税込857
1個
5日以内出荷
材質爪部:スチール特殊鋼厚さ(mm)爪部:t=3.0寸法t(mm)角パイプ:19.1Φ×1.6
フェイスアウト傾斜ハンガー16Φ ロイヤルフェイスアウト傾斜ハンガー16Φロイヤル
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
寸法(mm)角パイプ:15.9Φ×1.6tクローム傾斜角度(°)25爪厚さ(mm)t=3.0材質(固定具(爪))スチール特殊鋼
角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品]角バーパネルシンエイ[店舗什器・備品]
7,198税込7,918
1枚
翌々日出荷
ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。
用途角バー専用材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール厚さ(mm)41
RS PRO エンドキャップ RS PRORS PRO エンドキャップRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様適合チャネルサイズ = 45 x 45mmカラー = 黒材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 10mm ナットベース寸法8x19mm 4.25kg RS PROチャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 10mm ナットベース寸法8x19mm 4.25kgRS PRO
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ネジサイズ = 10mmナットベース寸法 = 8x19mm材料 = 光沢亜鉛めっきアイテム毎の重量 = 4.25kgスプリングタイプ = ロングRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRORS PRO エンドキャップ 黒RS PRO
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.4mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRORS PRO エンドキャップ 黒RS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 5.1 mm に適合します。キャップの寸法は 16 mm x 40 mm で、プロファイルの端のカバーに使用する PA ガラス繊維強化構造を備えており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 5.1mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRORS PRO エンドキャップ 黒RS PRO
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 6.9 mm に収まります。キャップの寸法は 40 mm x 120 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造が採用されており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 6.9mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRORS PRO エンドキャップ 黒RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.5 mm に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 40 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合ストラットプロファイル = 20 x 40 mm適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRORS PRO エンドキャップ 黒RS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、 5 mm の溝サイズと 4.5 mm のチューブ径に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 20 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
仕様適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法12 x 15mm RS PROチャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法12 x 15mmRS PRO
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M12ナットベース寸法 = 12 x 15mm
チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法12 x 12mm RS PROチャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法12 x 12mmRS PRO
7,898税込8,688
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 12 x 12mm
チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mmRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 6 x 19mm
チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mmRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ショートRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ロング
チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ショート
チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ロング
チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 8 x 19mm
チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット 特長と利点 一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 8 x 19mmスプリングタイプ = ロングRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法8 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法8 x 19mmRS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M12ナットベース寸法 = 8 x 19mm
チャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法8 x 19mm RS PROチャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法8 x 19mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M12ナットベース寸法 = 8 x 19mmスプリングタイプ = ショート
陳列用金物