18ページ目: クーラー&ジャグ

756件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールエース サンコープラスチッククールエースサンコープラスチック
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
頑丈で機能的なシンプル設計。ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。内本体・内フタには抗菌加工が施されています。釣りやキャンプなどに最適。
ブルー材質本体・フタ=ポリプロピレン、ハンドルカバー=ポリカーボネイト、ハンドル・ロック部品=ABS
保冷剤 イチネンTASCO保冷剤イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容保冷剤200g×2、保冷剤300g×1
「手のひら冷却」用携帯保冷剤(Ice Battery fresh) アイスバッテリー「手のひら冷却」用携帯保冷剤(Ice Battery fresh)アイスバッテリー
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
家庭の冷凍庫で凍らせて、携帯アイシング用保冷剤として。手のひら冷却で熱中症対策に最適です。気温30~35℃の環境下で2~3時間、青色単色面で体感温度10~15℃を維持します(目安であり保証値ではありません、使用環境により変動します)。
用途首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。猛暑の中での運動やスポーツ観戦、通勤(最寄り駅まで、オフィスまで)、ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。青/白材質(本体)水、塩化ナトリウム、ゲル化剤(外装:ポリウレタンフィルム)質量(g)約180温度(℃)【本体体感】青色単色面:約10~15、青白混色面:約20寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×155×18保冷時間(時間)1~2(目安であり保証値ではありません)/気温30~35℃
プロ仕様 ハードクーラーボックス 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス日廣産業(1件のレビュー)
24,500税込26,950
1個
翌々日出荷
現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
500x290x280mm/19.3Lクーラーボックス エスコ500x290x280mm/19.3Lクーラーボックスエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
仕様本体内側は抗菌仕様材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール質量(kg)2.5容量(L)19.3
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
11,980税込13,178
1ケース(30個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
細長い容器や狭いスペースでの仕様に最適。
用途外食食材の配送。牛乳、乳製品の配送。魚介類の水温保持など。
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
44,980税込49,478
1ケース(10個)
5日以内出荷
棒状の蓄冷剤のブロックをつないだマットタイプ。 形状がフレキシブルなので保冷物になじみ易く、かぶせたり、包むようにして使用可能。
用途中型コンテナ内の保冷など。
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
8,998税込9,898
1ケース(20個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。
用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
蓄冷剤クールプラネットー15℃ 三商蓄冷剤クールプラネットー15℃三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
-15℃を24時間キープという今までにない持続性。※家庭用冷凍庫での凍結が可能。環境にも優しく安全。繰返し何度でも使用可。発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存にも。
寸法(mm)190×140×29容量(mL)500
ネオシッパー 三商ネオシッパー三商(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
天面と正面が開閉できる作業性の良い保冷バッグです。表層生地にアルミニウムを使用し太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下もありません。使用時の5分の1以下に折りたためます。
蓄冷剤 三商蓄冷剤三商
549税込604
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
繰返し使用が可能。容器の強度が強い。
蓄冷剤 三商蓄冷剤三商
599税込659
1個
4日以内出荷
経済的な袋タイプ。ワンウェイに適しています。
ホリデーランドクーラー 三商ホリデーランドクーラー三商
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
携帯ベルト付。水抜き栓付属。
材質ポリプロピレン
サンコールドオリコン サンコー[日用品]サンコールドオリコンサンコー[日用品]
8,498税込9,348
1個
当日出荷
容量(L)39.7トラスコ品番115-5340材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリプロピレン(エペランPP)質量(kg)2ピンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×364×226有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)561×334×206
ミラクルパック ウツヰミラクルパックウツヰ
27,980税込30,778
1ケース(300枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
従来の平袋シリーズから両面テープ、抜き取手を省き、より使い易くなりました。
ミラクルパック ウツヰミラクルパックウツヰ
38,980税込42,878
1ケース(200枚)
7日以内出荷
上部にスナップ止めが付いた持ちやすいタイプ。手軽なお買物袋としても利用できます。
種別手提平袋アズワン品番61-9674-06
シェルアイス 尚美堂シェルアイス尚美堂
909税込1,000
1袋(25個)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
凍らせて繰り返し使用できます。
材質PE
折り畳みP-ボックスFX JSP折り畳みP-ボックスFXJSP
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
気密性が高いため、断熱性能が高いです。組み立て・折りたたみができるため、省スペースで保管可能です。
EPボックス #16A用専用蓄冷剤 EBM(江部松商事)EPボックス #16A用専用蓄冷剤EBM(江部松商事)
419税込461
1個
翌々日出荷
質量(g)210外寸(mm)90×150×H19EBM品番4866900
シャリクール 三重化学工業シャリクール三重化学工業
49,980税込54,978
1箱(5連×700本)
7日以内出荷
スノーパックシリーズに水につけてから凍らせる保冷材シャリクールが新登場しました。 コンパクトで収納場所を取らないので様々な場所での在庫管理をお手伝いします。 抗菌ポリマーで使用が安心です。 片面が不織布なのでドリップシートとしても使用できます。
用途食品や飲料の鮮度保持に材質フィルム:ナイロン・不織布、内容物:抗菌吸水性ポリマー寸法(mm)52×75(1包/吸水前)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応質量(g/包)約25~26(吸水後)
蓄冷剤(エスレンコンテナー用)SP-37-D用 セキスイ蓄冷剤(エスレンコンテナー用)SP-37-D用セキスイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン付属品ステンレス金具外寸(mm)400×240×H40EBM品番7889700
ステンレスフォームクーラー51L CAPTAIN STAGステンレスフォームクーラー51LCAPTAIN STAG
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ステンレス製の精悍なフォルム。ウレタンフォーム注入式で高い保冷力。実容量51Lの大容量。水抜き栓付属で排水もスムーズ。
容量(L)51材質本体・ふた:ステンレス鋼・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム質量(kg)6.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×415保冷効力(℃)3.3以下(JIS)
グランドフリーズ クーラー CAPTAIN STAGグランドフリーズ クーラーCAPTAIN STAG
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。
材質本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
グランドフリーズ クーラー25 CAPTAIN STAGグランドフリーズ クーラー25CAPTAIN STAG
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。350ml缶は縦置きで32本、500ml缶は縦置きで18本入る。
容量(L)25材質本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム寸法(mm)550×340×400質量(kg)7保冷効力(℃)5.1以下(8時間)
EPバケット サンコー(三甲)EPバケットサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
容量(L)40ブルー種別# 40材質本体・フタEPP20倍タイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)419×275×300外寸(mm)530×366×353内寸(mm)470×326×315圧縮荷重(kN[kgf])4.12(420)
IDS 内コップセット ピーコック魔法瓶工業IDS 内コップセットピーコック魔法瓶工業
599税込659
1セット
12日以内出荷
適合本体IDS-120S/IDS-150S/IDS-W150
INS 内コップセット ピーコック魔法瓶工業INS 内コップセットピーコック魔法瓶工業
599税込659
1セット
6日以内出荷
適合本体INS-60/INS-80/INS-100
INW コックパッキン3種セット ピーコック魔法瓶工業INW コックパッキン3種セットピーコック魔法瓶工業
299税込329
1セット
6日以内出荷
適合本体INIW-80/INW-100
INC 内コップセット ピーコック魔法瓶工業INC 内コップセットピーコック魔法瓶工業
599税込659
1セット
6日以内出荷
適合本体INC-60/INC-80/INC-100
抗菌伸縮ウォータージャグ パール金属抗菌伸縮ウォータージャグパール金属
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
持ち運び、収納に便利な伸縮タイプのウォータージャグ。丸みがあって握りやすい取っ手、水が簡単に出せるコック付
容量(L)10材質ポリエチレン質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×315サイズ(mm)収納サイズ:270×270×90
帆布地保冷がま口型バッグ スケーター帆布地保冷がま口型バッグスケーター
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
マチが広くてお弁当の出し入れがスムーズ。内側はアルミ蒸着素材になっております。 保冷剤等が入るポケット付です。Wファスナーで開閉できます。
材質綿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×160ねこっと
時短凍結スーパーコールドパック CAPTAIN STAG時短凍結スーパーコールドパックCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
スーパーコールドパックの約半分の時間(24時間)で凍結(メーカー比)。 冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使用OK。
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)
スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンパクト収納タイプ。 保冷効力UP設計。
材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
保冷ボックス TMSCOOLシリーズ ハイランドMP保冷ボックス TMSCOOLシリーズハイランドMP
17,980税込19,778
1個
35日以内出荷
発泡樹脂系では世界最高水準のフェノールフォーム断熱材使用。
クールバーハード JEJアステージクールバーハードJEJアステージ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
立てた状態のペットボトルの隙間などに入れることができ、小さなスペースを上手に使えます。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
材質外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入)質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×190
170x100x10mm 保冷剤(8コ入) エスコ170x100x10mm 保冷剤(8コ入)エスコ(1件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。 保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
エスコ品番EA917H-8材質外装袋:ナイロン・ポリエチレン、内容物:水・吸水性樹脂・防腐剤質量(g)約150寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×100×10
抗菌 クールタイム〈板氷タイプ〉1kg CAPTAIN STAG抗菌 クールタイム〈板氷タイプ〉1kgCAPTAIN STAG
519税込571
1個
翌々日出荷
材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:高吸水性ポリマー ※内容物には抗菌剤を使用しておりません。寸法(mm)(約)285×155×厚さ28
リガード ホイールクーラーボックス28L CAPTAIN STAGリガード ホイールクーラーボックス28LCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質本体・フタ:ポリエチレン、内側(内壁):ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム、キャリーハンドル:鉄(エポキシ樹脂塗装)、タイヤ:合成ゴム寸法(mm)(約)本体:幅435×奥行335×高さ435、ハンドル:高さ445・665・920質量(kg)約4.4保冷効力(℃)8以下(8時間)
アルミクーラースタンド CAPTAIN STAGアルミクーラースタンドCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質本体アルミニウム(表面:アルマイト加工)、クッション材EVA樹脂、樹脂部ポリプロピレン、収納バッグポリエステル寸法(mm)(約)組立500×500×高さ325(スタンドが低い状態)、390×500×高さ440(スタンドが高い状態)収納時寸法(mm)(約)670×120×90
保冷ショッピングバッグ 東洋アルミエコープロダクツ保冷ショッピングバッグ東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
689税込758
1個
翌日出荷
冷たさキープ!ファスナー付きで冷気を逃さない。ロングハンドルで肩から掛けられる。ワイドな底マチで傾けたくない食品用トレイも水平に入る。
クーラー&ジャグ