A型両面ブラックボード クラシック友屋4日以内出荷
クラシカルな両面スタンドボードタイプ。
2 方向からサインアピールができます。
ゴムキャップで足元もしっかり安定。
仕様可能筆記具:マーカー、チョーク備考ボード面つや消しタイプ、マグネット使用可能、両面仕様寸法(脚の太さ)W30×D20mmフレーム幅(mm)30素材ボード:塗装鉄板、枠:天然木、裏面:MDF
樽型スタンド黒板友屋4日以内出荷
優美な曲線で重厚感漂うデザイン。
書き消しOK!両面使用もできます!v
仕様●マーカー・チョーク兼用種別MCBD-73質量(kg)約4.0本体寸法(mm)約W390×D460×H790mm素材MDF
スタンド黒板友屋4日以内出荷
枠なしタイプなので、板面の有効範囲が広がり、自由度も広がります。
種別MCBD152-1質量(kg)7サイズ外寸:約W520×D590×H1100mm、有効表示面:W520×H890mm備考◯マーカー・チョーク兼用◯両面素材MDF、積層材
ロータイプA型ボード マーカー用友屋4日以内出荷
種別TBD80-1 マーカー用質量(kg)約5備考マグネット使用可本体寸法(mm)W500×D400×H850素材松・MDF板面板寸法(mm)W430×H680
ハンド式黒板友屋4日以内出荷
スリム&スタイリッシュなA型ボード上部に持ち手用の穴付きで手軽に設置・移動・収納が可能。板面がマットタイプで反射しにくく、見やすさ抜群です!
種別HTBD-78 小/黒質量(kg)約3.5備考◯マーカー用◯チョーク用◯両面※マグネット使用不可外寸(mm)W380×D460×H780mm全高約755mm素材本体:MDF面板寸法(mm)W380×H700mm
『パネル/ボード/イーゼル』には他にこんなカテゴリがあります
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
ページ: 1/ 3
スタンド黒板友屋税込¥14,278¥12,980
ポスターパネルアルモード (ベルク)税込¥27,478¥24,980