絞り込み
ブランド
  • BougeRV
  • アイリスオーヤマ(69)
  • Haier(ハイアール)(37)
  • 山崎実業(31)
  • パール金属(27)
  • TOHOTAIYO(20)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • ナカヤ化学産業(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ツインバード(14)
  • 東芝(11)
  • アビテラックス(10)
  • MAXZEN(9)
  • スケーター(8)
  • タイガークラウン(8)
  • エスコ(7)
  • エスケイジャパン(7)
  • cotta(7)
  • ハウツー(7)
  • シャープ(6)
定格内容積(L)
  • 20~30未満(1)
間口(mm)
  • ~1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRVポータブル保温冷蔵庫 25LBougeRV
45,436税込49,980
1台
8日以内出荷
家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。
付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2質量(kg)約11容量(L)25間口(mm)565定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5騒音値(dB)45温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫/冷凍庫