絞り込み
ブランド
  • A-Stage
  • アイリスオーヤマ(45)
  • Haier(ハイアール)(17)
  • ツインバード(15)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • TOHOTAIYO(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(7)
  • MAXZEN(7)
  • アビテラックス(6)
  • 東芝(5)
  • Hisense(ハイセンス)(5)
  • PowerArQ(5)
  • エスコ(4)
  • シャープ(4)
  • 日立(4)
  • エンゲル(4)
  • 三ツ星貿易(4)
  • 三菱電機(3)
  • エスケイジャパン(3)
定格内容積(L)
  • 20~30未満(1)
  • 100~200未満(1)
間口(mm)
  • ~500(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
20~30未満(1)
100~200未満(1)
1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20LA-Stage
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚質量(kg)約10ブラック容量(L)20間口(mm)402電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448電源コード(m)約1.9騒音値(dB)約15冷却方式ペルチェ式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)68
2ドア冷凍冷蔵庫 112L A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112LA-Stage
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。 左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。 使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。 約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。 庫内温度調節が可能。 静音設計、ノンフロンR600a採用。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒質量(kg)約26容量(L)112間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)55天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045騒音値(dB)約27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)214
1ドア冷蔵庫 46L A-Stage1ドア冷蔵庫 46LA-Stage
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。 寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。
付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1質量(kg)約15電源(V)AC100(50/60Hz)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496騒音値(dB)約23冷却方式直冷式定格消費電力(W)(50/60Hz)39/37冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷蔵庫