1ドア冷凍庫 31L(冷蔵切替機能付)A-Stage4日以内出荷
1ドアタイプの冷蔵切替機能付の冷凍庫。
冷凍5段階、冷蔵3段階の温度設定で、食品量や気温に応じて調節可能。
ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で付け替えることができます。
導線を考えたレイアウトや、壁際への配置にも向いています。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、仕切り棚、トレー質量(kg)約16色ホワイト容量(L)31間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)60天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496騒音値(dB)約28冷却方式直冷式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111