絞り込み
ブランド
  • ラッセルホブス(Russell Hobbs)
  • 象印マホービン(195)
  • アイリスオーヤマ(137)
  • YAMAZEN(山善)(95)
  • タイガー魔法瓶(82)
  • EBM(江部松商事)(65)
  • ピーコック魔法瓶工業(64)
  • パール金属(56)
  • ツインバード(53)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(51)
  • 東芝(48)
  • デロンギ(41)
  • ラドンナ(40)
  • コイズミ(小泉成器)(39)
  • ライソン(35)
  • cotta(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • クイジナート(33)
  • テスコム(31)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グランドリップ 10cup ラッセルホブス(Russell Hobbs)グランドリップ 10cupラッセルホブス(Russell Hobbs)
10,000税込11,000
1台
8日以内出荷
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」 コンパクトに見えて10カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。 全ての操作はタッチパネルに集約。 スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。 縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。 3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。 17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。 タイマー機能、保温機能(2時間)付き。
付属品Coresゴールドフィルター材質ステンレス、ポリプロピレン、ガラス質量(kg)2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1最大容量(L)1.45(抽出量10カップ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
ベーシックケトル ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトルラッセルホブス(Russell Hobbs)
6,000税込6,600
1個
5日以内出荷
「使い心地もデザインもシンプルに」 ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。 ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。 注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。 広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。 「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。
材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓最大容量(L)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)
グランドリップ 8cup ラッセルホブス(Russell Hobbs)グランドリップ 8cupラッセルホブス(Russell Hobbs)
15,000税込16,500
1台
12日以内出荷
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」 コンパクトに見えて8カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。 全ての操作はタッチパネルに集約。 スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。 縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。 ステンレスカラフェは保温性高い真空二重構造。抽出されたコーヒーはヒーターによって保温されない為、煮詰まりがなく淹れたての美味しさを長く保ちます。 3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。 17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。 タイマー機能付き。
付属品Coresゴールドフィルター材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1最大容量(L)1.16(抽出量8カップ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
タンブラードリップ  シルバー  [ミルなし] ラッセルホブス(Russell Hobbs)タンブラードリップ シルバー [ミルなし]ラッセルホブス(Russell Hobbs)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)850(タンブラー含む)種類ドリップ式(水容器一体型)消費電力(W)600電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)0.8寸法(cm)13×18×26
Tケトル ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトルラッセルホブス(Russell Hobbs)
13,000税込14,300
1個
5日以内出荷
ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。
材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン質量(g)約760(ケトル本体)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)0.7最大容量(L)0.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×205
ベーシックハンドミキサー ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックハンドミキサーラッセルホブス(Russell Hobbs)
8,000税込8,800
1台
5日以内出荷
「5段階のスピード設定でワンランクアップのお菓子作りを」 スイッチOFFから5段階のスピード切替えまで片手で操作が可能。またアタッチメントスイッチもハンドルにあるので、取外し簡単。 アタッチメントにはビーター2種類とフックが付属、サビに強いステンレス製で用途によって使い分けが可能。 本体底面がフラットで自立するため、使用中にもテーブルに縦置き可能。 本体、コードを収納できる透明収納ケース付き。
付属品収納ケース材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)1.1(本体)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125コード長さ(m)1.8定格時間(分)10(ビーター) / 2(フック)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×185(本体)、204×92×220(収納時)
ベーシックブレンダー ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックブレンダーラッセルホブス(Russell Hobbs)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
手軽に扱えるスリムデザイン、ベーシックな機能を搭載したコンパクトブレンダー。コンパクトサイズながらも300Wのパワー、カッターもチタンコートの4枚刃を採用したことで、氷も難なくクラッシュ。ダイヤルを回すだけの簡単操作、2段階スピード切り替えと断続的に作動させるパルススイッチつき。容器はガラス製なので匂いや傷がつきにくく、またパーツは分解できるので隅々まで洗い流すことができます。モーター本体の足には吸盤がついているので、稼働中も本体をしっかり支えて固定し、安定性に優れています。
仕様スピード切替え2段階・パルススイッチ付き質量(kg)1.8容量(mL)約600(材料投入時最大容量500)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×320定格時間(分)1
ベーシックオーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックオーブントースターラッセルホブス(Russell Hobbs)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
毎日、長く付き合うために、シンプルな機能とデザインを備えたオーブントースター。用途や好みにあわせる3段階の焼き加減調整、また約90~230℃の間での無段階温度調節も可能。30分間のロングタイマーは、アップルパイや肉の調理、焼き芋などといった長時間調理に役立ちます。受皿をワイヤーラックの下に取り付けることができるので、食材から出る油がヒーターに落ちるのを防ぎます。庫内は直径20cmサイズのピザまで対応、くず受けトレイ付き。
付属品ワイヤーラック、受皿、ハンドル質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×220タイマー30分
ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックドリップラッセルホブス(Russell Hobbs)
8,000税込8,800
1個
5日以内出荷
お手頃サイズ、スタイリッシュで機能充実な5カップコーヒーメーカー。・2-5人分まで抽出可能。・付属されているパーマネントフィルターは、使い捨てのペーパーフィルターを使わなくて済むので経済的です。(ペーパーフィルターも対応可)・タイマー機能付きなので飲みたい時間にセットしておけば、自動的に抽出が開始され淹れたてのコーヒーを堪能できます。・スイッチを入れてから2時間後には自動的に電源オフ。最長3時間まで保温可能です。
材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス質量(g)約1300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×200×270
オーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs)オーブントースターラッセルホブス(Russell Hobbs)
12,000税込13,200
1個
8日以内出荷
4本のヒーターで焼きムラが少ないオーブントースター。・ヒーター管の出力を上下・前後で変え庫内の温度を均一にし、パンの焼きムラを少なくしています。(上2本:285W、下奥:280W、下手前:350W)・コンパクトだけど、トースト4枚、25cmのピザにも対応できる広い庫内。・扉が取り外せるので、使い続けると汚れてくる庫内や扉のガラス面を簡単にお手入れできます。・加熱の状態を5段階で選択できるヒーターセレクター(MAX・MID・LOW・UPPER・WARM)。・30分タイマー付き。
付属品ワイヤーラック、受皿材質ステンレス、ガラス、フェノール樹脂質量(g)約3600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×330×220
キッチン/調理家電