絞り込み
ブランド
  • シービージャパン
  • 象印マホービン(195)
  • アイリスオーヤマ(137)
  • YAMAZEN(山善)(92)
  • タイガー魔法瓶(82)
  • EBM(江部松商事)(65)
  • ピーコック魔法瓶工業(64)
  • パール金属(56)
  • ツインバード(53)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(51)
  • 東芝(48)
  • デロンギ(41)
  • ラドンナ(40)
  • コイズミ(小泉成器)(35)
  • ライソン(35)
  • cotta(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • クイジナート(33)
  • テスコム(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジグリル ホットサンドメーカー シービージャパンレンジグリル ホットサンドメーカーシービージャパン
3,598税込3,958
1個
欠品中
わずか2分30秒食パンと具材をセットしてレンジに入れるだけ。トースターを使わずに、短時間でアツアツのホットサンドが完成します。外はこんがり、中はとろ~りアルミメッキ鋼板とふっ素樹脂塗膜加工により、パンには香ばしい焼き目がつき、具材はジューシーでとろける仕上がりに。毎日の朝食をカフェ風にアレンジハムチーズやツナマヨコーンなどの定番から、チョコバナナやキャラメルりんごといったスイーツ系まで。アレンジの幅が広がり、毎朝の食卓がぐっと楽しくなります。後片付けもラクラク本体は食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。忙しい朝でも気軽に使えます。オシャレでコンパクト場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せるサイズ感。見た目もシンプルでキッチンに馴染みます。
材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工寸法(mm)158×165×高さ53
オートシェフポット CB-ACP シービージャパンオートシェフポット CB-ACPシービージャパン
8,998税込9,898
1個
欠品中
材料を入れてボタンを押すだけで調理が完了する全自動調理ポット。スープ、ポタージュ、豆乳、スムージー、お粥、ペースト、ソースまで幅広く本格的な一品が調理できる「atomico(アトミコ) オートシェフポット」コンパクトながら調理容量はたっぷり600mlで、2~3人分のスープやお粥を一度に作ることができます。沸騰は最大800mlまで対応しており、お湯を沸かす用途にも便利です。一人暮らしからファミリーまで、幅広いライフスタイルにフィットします立体的なステンレス製の10枚刃を搭載し多方向からカットしながら攪拌することで、繊維までしっかりと砕き、なめらかなスープやポタージュが仕上がります。野菜や豆類もカットできるので、素材の風味を逃さず調理できるのがポイントシンプルなタッチパネル式で操作がとても簡単。スープや豆乳、お粥モードなどの調理モードに加えて、最大18時間まで予約できるタイマー機能も搭載しています。時間のない日常に、ちょっとした余裕を生み出してくれる機能が詰まっています内側はセラミック塗装加工が施されたステンレス製で、汚れがつきにくくお手入れ簡単。さらに高温洗浄モードを搭載しており、調理後のべたつきや臭いもスッキリ洗い流してくれます。専用のお手入れブラシも付属しているため、清潔に使い続けられます
材質[本体・フタ・お手入れブラシ]ポリプロピレン[本体内側]ステンレス(セラミック塗装加工)[刃]ステンレス[パッキン・プラグ挿入口カバー]シリコーンゴム寸法(mm)135×170×260
コードレスチョッパー シービージャパンコードレスチョッパーシービージャパン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
押している間だけ細かく野菜が切れるコードレスチョッパー。食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細かく食材を切ることが可能です。野菜のみじん切り・薬味のみじん切り・ナッツを砕くときに便利!セーフティーロック機能付きだから、安心してご使用出来ます!
付属品専用USBケーブル(Type-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書容量(mL)270、実容量:200質量(g)341本体寸法(mm)Φ94×高さ142充電時間2.5時間使用電池リチウムイオン充電池アダプター型式推奨:5V1A以上入数1台
ハンディ―チョッパー シービージャパンハンディ―チョッパーシービージャパン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
プッシュするだけで食材を細かく切れるハンディチョッパー。ワンプッシュごとに刃が回転するので、お好みの厚さに調節をしながら細かく食材を切ることが可能です。炒め物の食材も手軽に厚さを調整して細かく切ることが出来ます。収納時はコンパクトに納まります。
付属品取扱説明書容量(mL)実容量:300質量(g)293本体寸法(mm)Φ90×高さ235入数1台満水容量(mL)400
ヨーグルトメーカー シービージャパンヨーグルトメーカーシービージャパン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ヨーグルトや甘酒など様々な発酵食品が自宅で簡単に作れる。発酵食品を使った20種類のオリジナルレシピ付き。シンプルなデザインと温かみのあるカラーで、インテリアにもマッチします。
セット内容本体、専用容器、専用スプーン、取扱説明書(保証書付)、オリジナルレシピ質量(g)710消費電力(W)30定格電圧AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×288電源コード(m)1.2容器容量(L)1温度調節25℃~65℃、1℃単位タイマー1~99時間、1分単位
mlte フラッシュウォーマーGRAY シービージャパンmlte フラッシュウォーマーGRAYシービージャパン
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。 サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。 1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き) 2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます) 3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)
セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き)材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン質量(g)900定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)
キッチン/調理家電