3ページ目: ケトル/ポット

246件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ケトル 温度調節付 アイリスオーヤマ電気ケトル 温度調節付アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。 ティーポットのようなアンティーク調のデザインなので、置いているだけでインテリア性が高い電気ケトルです。 注ぐお湯の量をコントロールしやすく注ぎやすいので、コーヒーや紅茶を入れるのに最適です。 温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。 自動メニューボタン付き(MODE)で、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。 お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
材質SUS、PP、ガラス質量(g)1300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200タンク容量(L)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×223×222(電源プレート含む)/266×130×187(電源プレート含まず)電源コード(m)1.2機能自動電源オフ機能/空焚き防止機能
マイコン沸騰電動ポット 象印マホービンマイコン沸騰電動ポット象印マホービン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式、90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
メタリックブラウン機能蒸気抑制
蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトルタイガー魔法瓶(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
上質な空間に共感をよぶ佇まい
質量(kg)0.85容量(L)0.8定格消費電力(W)1300寸法(cm)14.3×25.0×20.4機能スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分
電気ケトルベーシックタイプ アイリスオーヤマ電気ケトルベーシックタイプアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。 コーヒーカップ約5杯分(1杯150ml)、マグカップなら約3杯分(1杯250ml)が沸かせる容量800mlです。 お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
ホワイト寸法(mm)222×157×185質量(g)900(電源プレート含む)/700(電源プレート含まず)材質ポリプロピレン、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185(電源プレート含む)/222×147×167(電源プレート含まず)コード長さ(m)約1.3保証期間お買い上げ日より1年間容量(L)約0.8機能自動電源オフ 、空焚き防止アズワン品番64-8928-05
WXP 内蓋パッキン ピーコック魔法瓶工業WXP 内蓋パッキンピーコック魔法瓶工業
799税込879
1個
当日出荷
適合本体WXP-22/WXP-30
電気ポット用 容器ネット 象印マホービン電気ポット用 容器ネット象印マホービン(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気ポット用の専用部品です。
電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止 ピーコック魔法瓶工業電気ポット 電動ポット 省エネ カルキ抜き 空焚き防止ピーコック魔法瓶工業
11,980税込13,178
1台
予約販売
真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ
用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700電源コード(m)1.4保証期間1年間温度ヒューズ133度
ドリップケトル EPEIOSドリップケトルEPEIOS
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷
繊細な味わいを追求!1℃単位で温度設定
容量(mL)900電源(V)100消費電力(W)1200機能アラート、タイマー、保温、空焚き防止温度調節範囲(℃)38~100
デザインケトル 温度調整付 アイリスオーヤマデザインケトル 温度調整付アイリスオーヤマ
8,898税込9,788
1台
当日出荷
シンプルなステンレスデザイン。お好みの飲み物に合わせて温度調整可能。
機能空焚き防止ブラック質量(g)1300容量(L)1消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×136×220温度調節範囲(℃)60~100
エコット ステンレステーブルポット パール金属エコット ステンレステーブルポットパール金属
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使い勝手のよいコンパクトタイプ。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)質量(g)377寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×110×150保温効力(℃)41以上(10時間)保冷効力(℃)16以下(10時間)
WCI 内蓋パッキン ピーコック魔法瓶工業WCI 内蓋パッキンピーコック魔法瓶工業
799税込879
1個
当日出荷
適合本体WCI-12/WCI-22/WCI-30
蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>タイガー魔法瓶
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
安全で置き場所も選ばない蒸気レスポット。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロックアーバンホワイト消費電力(W)700
電気ケトル 1.0L タルボ  PO-360WT ドリテック電気ケトル 1.0L タルボ PO-360WTドリテック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
寸法(mm)218×142×195(給電スタンドを含む)質量(kg)0.80(給電スタンドを含む)ホワイト容量(L)1.0消費電力(W)900電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.2最大容量(L)1
電気給湯ポット ヒロコーポレーション電気給湯ポットヒロコーポレーション
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。
用途給湯に。家庭内での調理に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ133℃
ラノー 電気ケトル1.0L 和平フレイズラノー 電気ケトル1.0L和平フレイズ
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。沸騰したら電源が切れる安心設計。注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。お湯の残量が一目でわかる窓付き。※保温機能はありません。
容量(L)約1.0寸法(mm)約205×130×210質量(g)約590材質本体:ポリプロピレン電源(V)AC100-550Wコード長さ(m)約1.1機能コードレス
タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子 タイガー魔法瓶タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子タイガー魔法瓶
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。
質量(kg)1機能蒸気レス
DC12V/12A(1000ml) 電気ポット エスコDC12V/12A(1000ml) 電気ポットエスコ(1件のレビュー)
5,350税込5,885
1個
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1エスコ品番EA763AR-51A材質ポリカーボネート寸法(mm)190×180×150質量(g)550電源(V)DC12電源コード(m)1.3機能自動電源オフ、空焚き防止消費電流(A)12
象印 沸とう 電気ポット 象印マホービン象印 沸とう 電気ポット象印マホービン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質本体ステンレス質量(kg)1.2消費電力(W)430(湯沸し時)コード長さ(m)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0789-0801
電動ポット 5L 保温 温度調節 太知ホールディングス電動ポット 5L 保温 温度調節太知ホールディングス
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる見やすく、操作しやすい側面ディスプレイを採用手動温度設定は、98~55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる再沸騰モードで、いつでも熱湯ができるお湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心
用途ジャー ポット 電気 湯沸かし機 保温調整 温度調節 自動ロック 側面ディスプレイ マイコン式 おしゃれ付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付)質量(kg)2.81ブラック容量(L)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1機能再沸騰モードあり水位お知らせランプあり(水量が少ない場合ランプが点滅)自動ロック機能あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98~55(1刻み)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×21×32
電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
0.5秒で給湯できる瞬間湯沸かしポットどこでも置けるコンパクトサイズ温度調節ができてウォーターサーバーとして使える付属のアタッチメントでドリップコーヒーも淹れることが可能対応ペットボトル口径:28mm / 30mmタッチ操作温度設定範囲:常温/50度~95度(5度単位設定)
用途電気ポット、ケトル、コーヒーメーカーとして。次世代電気ポット 卓上 コンパクト 即席めん お茶 珈琲 オフィス 事務所 ウォーターサーバー質量(g)980(全て含む)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:13×9.5×20、本体+ドリップアタッチメント:16×9.5×20、本体+ベース:22.5×15.5×21、本体+ドリップアタッチメント+ベース:22.5×15.5×21安全機能チャイルドロック、渇水検知、転倒オフスイッチ、電流ヒューズ、サーモスタット取扱説明書(2.7MB)
マグネットコード 熱器具用 1.5m オーム電機マグネットコード 熱器具用 1.5mオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
用途電気ポット等の熱器具にピッチ(mm)極:18定格7A-125V(700W)コード長さ(m)1.5使用電線VFF(2×0.75mm2)
電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。
用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止質量(kg)1.1容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:約0.7安全装置温度ヒューズ機能保温機能、空焚き防止機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5温度設定範囲(℃)50-100
蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトルタイガー魔法瓶
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。カップ1杯(約140ml)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック質量(kg)1容量(L)1消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×22.3×21.5(本体のみ:16.6×22.3×19.8)沸騰時間目安カップ1杯:57秒、満水:5分
温度設定機能付き電気カフェケトル icona(アイコナ) プレステージグレー KBOE1230J-GY [1.0L] デロンギ温度設定機能付き電気カフェケトル icona(アイコナ) プレステージグレー KBOE1230J-GY [1.0L]デロンギ
12,880税込14,168
1個
5日以内出荷
プレステージグレー容量(L)1.0
ガラスマホービン 押すだけポット 象印マホービンガラスマホービン 押すだけポット象印マホービン(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
まほうびんだから一年中使えて、しかも省エネ! 夏はひんやり、冬はあったかキープ。「一年中使えるガラスマホービン」 軽く押すだけ!「らくらく給湯」 水量が見えるから便利!「みェ~る」 コーヒー・紅茶・お茶もOK!におい移りを抑え「おいしく保温・保冷」 傾斜湯もれ防止 家中どこでも使える「ハンドルつき」 中せんなし
質量(kg)約1.6グレースフルフラワー(FZ)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×24.5×32保温効力(℃)76以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)口径(Φcm)約4.5エコマーク認定番号10 146 001
エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー) パール金属エコでニコっ ステンレスエアーポット2.5L(シルバー)パール金属(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
軽い力で押しやすい。手のひら全体で押せる。アップ形状で押しやすい。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。簡単にはずせる着脱式上ぶたと中栓無しの広口タイプなのでお手入れ簡単。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン・ABS樹脂、口がね・ハンドル・中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、揚水パイプ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴムシルバー質量(g)1637寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×325保温効力(℃)73以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)
業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型 タイガー魔法瓶業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型タイガー魔法瓶
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ホテルの客室に安心と安全のサービスを! 蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。 安心・安全設計を追求しました。 底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)0.8機能広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能消費電力(W)【湯わかし時】600本体質量(kg)約0.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.8×22.3×19.8RoHS指令(10物質対応)対応
WCI 上蓋セット ピーコック魔法瓶工業WCI 上蓋セットピーコック魔法瓶工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
適合本体WCI-12/WCI-22/WCI-30/WBI-22
ガラスケトル【HKG-012-BK】    [1.2L] ヒロ・コーポレーションガラスケトル【HKG-012-BK】 [1.2L]ヒロ・コーポレーション
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ブラック容量(L)1.2消費電力(W)800電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)210×210×150本体質量(g)830保証期間お買い上げ日より1年コード長さ(cm)68
ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-80 Panasonic(パナソニック)ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-80Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
当日出荷
お手入れ簡単 ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。 安全 洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。40gx2袋入。 1回分の使用量 ・クエン酸洗浄キーを使用の場合 容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g ・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合 クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。
ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-400 Panasonic(パナソニック)ポット内容器洗浄用クエン酸 SAN-400Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
お手入れ簡単 ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。 安全 洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。40gx10袋入。 1回分の使用量 ・クエン酸洗浄キーを使用の場合 容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g ・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合 クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。
沸かせる温調ボトル PO-166BE(ベージュ)  ベージュ PO-166BE [0.4L] ドリテック沸かせる温調ボトル PO-166BE(ベージュ) ベージュ PO-166BE [0.4L]ドリテック
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
湯沸かし+温度調節(50/60/70/80/90℃)の計6段階(※保温機能はありません)湯沸かし+温度調節(50/60/70/80/90℃)の計6段階※保温機能はありません。コードはコンパクトに収納できます(電源プラグ部は収納できません)コードはコンパクトに収納できます(電源プラグ部は収納できません)温度が見やすいLED表示
ベージュ容量(L)0.4
電気ケトル ピーコック魔法瓶工業電気ケトルピーコック魔法瓶工業
3,998税込4,398
1台(0.8L)
6日以内出荷
もしも倒してしまっても湯漏れを最小限におさえる安心設計。持ち運びに便利な本体コードレス。
仕様湯沸かし時間:0.8L(満水時):約5分20秒、140mL(カップ1杯分):約90秒容量(L)0.8消費電力(W)1000本体寸法(mm)約150×214×207(プレート含む)本体質量(kg)約0.94(プレート含む)取扱説明書(3.95MB)
ステンレスエアーポット用 TAH-2200パイプユニット THERMOS(サーモス)ステンレスエアーポット用 TAH-2200パイプユニットTHERMOS(サーモス)
1,498税込1,648
1個
予約販売
適合本体TAH-2200
電気ケトル(湯こぼれ防止付き) siroca電気ケトル(湯こぼれ防止付き)siroca(1件のレビュー)
4,527税込4,980
1個
当日出荷
ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。 スイッチひとつであっという間にお湯が沸く すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。 お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。 うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。 満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。 ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。 フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。 ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。
用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。容量(L)0.8電圧(V)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×15.5×16.5(電源プレート含む)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.2本体質量(kg)0.85(電源プレート含む)機能転倒漏れ防止、自動電源オフ機能
ステンレス エアーポット(魔法瓶) 象印マホービンステンレス エアーポット(魔法瓶)象印マホービン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス質量(kg)1.7エコマーク認定認定口径(Φmm)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360保冷温度7℃以下(10時間)保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0876-0701TKG品番(2017)6-0786-0601エコマーク認定番号10 146 001
WMJ 上蓋セット ピーコック魔法瓶工業WMJ 上蓋セットピーコック魔法瓶工業
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
適合本体WMJ-22/WMJ-30/WMJ-40
ステンレスエアーポット用 TAHフタパッキン THERMOS(サーモス)ステンレスエアーポット用 TAHフタパッキンTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合本体TAH-2200/TAH-3000
電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト オーム電機電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
お湯がこぼれにくいケトル転倒時お湯がこぼれにくい構造最大容量 1.0リットルスイッチひとつでお湯が沸く給湯ロックボタンふた開閉つまみ通電ランプ付き
質量(g)本体…約550、全体…約680定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7本体寸法(mm)(約)幅192×高さ225×奥行136(ベース含む)定格消費電力(W)800最大容量(L)1取扱説明書(3.56MB)
電気ケトル 1.0L 転倒防止ロック付きタイプ オーム電機電気ケトル 1.0L 転倒防止ロック付きタイプオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
転倒してもお湯がこぼれにくい スイッチひとつでお湯が沸く
仕様給湯ロックスイッチ付き、ふた開閉つまみ付き、通電ランプ付き質量(g)本体:約719、全体:約895定格電圧AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約0.7本体寸法(約)幅222×高さ200×奥行144mm (ベース含む)定格消費電力900W最大容量(L)1.0取扱説明書(5.76MB)
ケトル/ポット