全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200
質量(kg)10.8
直径(Φmm)ターンテーブル:25.5
出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19
庫内容量(L)17
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格周波数(Hz)50
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、(庫内)30.6×30.7×19
定格電圧 AC V100
高周波出力(W)定格:700
タイマー(調理)15分
庫内容量(L)17
出力切替700/500/200W
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。