センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。
仕様自動モード:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍
質量(kg)約14
定格電圧(V)AC10050/60Hz
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×270(ハンドル含まず)
センサー赤外線センサー
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600(50Hz)/700(60Hz)
庫内寸法(mm)有効:W315×D329×H195
タイマー15分
庫内容量(L)20
出力切替600W(50Hz)・700W(60Hz)/500W/200W
年間消費電力量(kWh/年)待機時:1.6
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
広々と使えるフラットテーブル式で、あたため・焼き・本格調理がこの1台でできるオーブンレンジです。18種類のオートメニューを搭載し、調理の手間を省きます。コンパクトでお手入れもしやすく、使いやすい1台です。
用途広々と使えるフラットテーブル式のオーブンレンジです。ターンテーブル式では回らずに温められなかったコンビニなどの大きなお弁当も、食材の隅々までムラなく加熱できます。オーブン調理時の加熱ムラも解消します。 。レンジ・オーブン・グリルの3つの機能を搭載した1台3役で、毎日の調理がこれ1台で完結します。シンプルなボタンとダイヤル操作で、初めての方でもすぐに使えます。 。細かい設定が不要なオートメニューを搭載。時間や温度を設定しなくても、自動メニューボタンを押すだけで調理ができます。 。オートメニューには、よく使うレンジ・オーブン・グリルの計18種類のメニューを搭載。調理がより簡単になります。メニューの選択は、ボタンでもダイヤルでも可能です。 。お弁当やお惣菜のあたためなど、レンジのオートメニューは11種類。急いで温めたいときに重宝します。 。ケーキやクッキーも調理できるオーブンのオートメニューは6種類。最大250度の高温で加熱するため、グラタンやピザもより美味しく仕上がります。 。オートメニューで選択するだけで、トーストもグリルで簡単に焼けるので、忙しい朝におすすめです。 。※裏返しが必要です。 。フラットテーブル式の広々とした庫内は、お手入れが簡単で、奥までしっかり掃除できるため、いつも清潔に保てます。 。コンパクトですっきりとしたミニマルなデザインで、限られたスペースにも収まり、設置場所を選びません。
付属品角皿(TA035622)
質量(kg)約15.3
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)電子レンジ:900/1250、オーブン:1380、グリル:820
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×376×302(ドアハンドルを含む奥行約414)
温度調節範囲(℃)オーブン:100~250/35・40(発酵)
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年間
高周波出力(W)電子レンジ(50Hz):500・200相当、電子レンジ(60Hz):650・500・200相当
電源供給方式トランス式
庫内寸法(mm)約幅283×奥行322×高さ192
庫内容量(L)18
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
一人暮らしにぴったりな単機能電子レンジ。シンプルなデザインで、インテリアに調和します。操作は3段階の出力と最大10分タイマーの2ダイヤル式で初めてでもかんたんに使うことができます。 全国で使えるヘルツフリー対応です。
付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸
質量(kg)11.8
色ホワイト
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)305×280×175
庫内容量(L)17
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年
皿径(Φmm)【ターンテーブル】245
省エネ基準達成率(%)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
「900W※2」のパワフル出力ですばやく加熱。「庫内よごれプロテクト」だからこびりつきにくい。「フラット庫内」だから大きなお弁当もラクに入る。
仕様レンジ最高出力(W):900、総庫内容量(L):18
色ブラック
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
毎日使いも、ごちそうも。おいしさ極める実力派。【生成AI】活用献立決めや下ごしらえの悩みを話しかけて解決「クックトーク」。【水で焼く】最初から最後まで、水のチカラで調理。【まかせて調理】食材を入れてキーを押すだけで、感動の仕上がり!。【ヘルシオあたため(おいしさ復元)】冷めてしまったおかずや、買ってきたお惣菜も水のチカラでできたてのようなおいしさに。【使いやすさ】金属製のザルやアルミホイルが使えて準備や後片付けもラク。
仕様【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構 ※無線LAN機能OFF、ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。
付属品ワイド角皿2枚(外寸 409mm×290mm、内寸 376mm×258mm)、調理網1枚、ヘルシオトレー1枚(270mm×170mm)、メニュー集、取扱説明書●
寸法(mm)幅500×奥行435×高さ390
質量(kg)約22
電源(V)AC 100(50Hz-60Hz共用)
消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410
方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション
センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)・温度センサー
庫内容量(L)30(2段調理 ※総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。
1台
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年
セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327
消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370
電源交流100V(50Hz/60Hz共用)
本体質量(kg)約15
温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250
発振周波数電子レンジ:2450MHz
高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当
庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176
レンジとグリルの自動切り換えで、すばやく調理ができる。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。裏返し不要!食パンが一度に両面焼ける。赤外線センサーで設定温度にあたためOK!
付属品角皿(セラミック製)1枚約1.1kg(365mm×274mm)、焼きプレート 1枚約0.48kg(313mm×243mm)、取扱説明書兼お料理ノート
色ペールホワイト(WM)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)【レンジ】1420、【オーブン】1275/1295(ヒーター出力/消費電力)、【グリル】1000/1020(ヒーター出力/消費電力)
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)約15
ヒーター【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター2本/[上]管ヒーター(2本)[下]レンジ加熱
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式/両面グリル
庫内寸法(mm)有効:幅344×奥行285×高さ167(間口37cm)
レンジ出力(W)自動:900 最大約3分間(600)、手動(相当):900・600・500・300・150
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)73.4(レンジ機能 60.0/オーブン機能 13.4/待機時 0.0)区分:B
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】401×218×322
外形寸法(mm)497×375×442
容量(L)30
段数【オーブン】2段
消費電力(W)1430
本体質量(kg)18
センサー赤外線センサー
加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃)
機能発酵(30・35・40・45℃)
給水方式【スチーム】タンク式
温度調節【オーブン】100~250℃、300℃
レンジ出力(W)1000/600/500/200/100
年間消費電力量(kWh/年)70.5
グリーン購入法適合
設置寸法(mm)497×475×500
スチーム方式過熱水蒸気
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
本格的なせいろ蒸しの仕上がりを再現、幅広いスチーム温度にも対応。独自技術「上下で包むWスチーム」搭載。。独自技術「上下で包むWスチーム」で仕上がり抜群。 上下から包み込むように蒸気で均一に蒸しあげる、せいろ蒸しの仕組みからヒントを得た独自のWスチームを新たに開発することで、これまでにないおいしさを実現しました。。せいろ蒸しを再現した本格スチーム。 スチームの当たり方を見直し、蒸し器の中で蒸気に挟まれ食材がふっくら仕上がる状態を再現。。低温調理も簡単に。幅広いスチーム温度。 上下から包み込むように蒸気で均一に加熱することで、パサつきのない食感を実現。ボタンひとつで、低温調理器で作ったような、しっとりと蒸しあがった素材の味が楽しめます。 1.Wスチームで低温調理も気軽に。 Wスチームで均一に加熱することで低温調理もしっとりと仕上がる。 2.クラス(26L未満)唯一※1の温度設定機。 自動メニューが設定されていたことによって広がらなかった調理のレパートリーも、65℃~100℃※2の幅広いスチーム温度設定により食材に合わせて調理可能に。 ※1 2021年10月現在。国内スチームオーブンレンジにおいて。ツインバード調べ。 ※2 低温調理は65℃~85℃です。。暮らしになじむタイムレスなデザイン。 機能を絞り、操作パネルもシンプルに、迷わずかんたん調理。普段の暮らしの中で、気軽に美味しい料理が楽しめる、ミニマルで使いやすいデザインです。 1.家電の本質を追求したデザイン。 使う人の”快適さ”に寄り添った結果、本当に必要な機能のみを搭載した「シンプル」さを追求。 2.メニューが多くて複雑だった操作が簡単に。 製品付属のレシピを見ないと使えなかった調理メニューを最低限のボタンに絞ったミニマルな デザインに。親水性のコーティングを施すことで庫内壁面の水滴が残りにくく、お手入れも楽に。
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
蒸気を上と下の両面から当て、包み込むようにしっとりと蒸す。せいろ蒸しからヒントを得たWスチームの技術を新開発することで、おいしさを実現しました。
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
1台9役の多機能。ロティサリー回転機能付き。エアフライヤーオーブン。。コンパクトなのに大容量。画期的なメッシュトレイで油も落ちてヘルシー。タッチパネルで簡単操作。和洋100種のレシピブック付き。発酵機能付き
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
1台8役の多機能。ロティサリー回転機能付き。エアフライヤーオーブン。。コンパクトなのに大容量。タッチパネルで簡単操作。和洋100種のレシピブック付き。同時に2段調理可能。1-6人分。Instant Brandsから世界初のロティサリー機能(回転調理)付き1台8役のエアフライヤーオーブンが新登場!エアフライ ロティサリー ロースト あぶり焼き トースト ベイク ドライ調理 再加熱がタッチパネルで簡単に操作できます。画期的なメッシュトレイで油を使わないのにさらに食材から余分な脂も落ちるので、ヘルシーでカリっとサクッとおうちでプロの味。和洋100種のレシピブック付き。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
グリルの「ヒーター」と発熱する「2ヒート皿」で、食材を上下から焼き上げることで、食材を裏返す手間がなくなり、簡単においしく『外はパリッと、中まで熱々』に仕上げます。ヒーターと発熱する「2ヒート皿」によって上下から食材を焼き上げるグリル調理とレンジ調理を同時に行うことによって、同時調理が可能。調理の手間と時間が省けます。出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ解凍」(特許取得済み)で、熱の通しすぎや加熱ムラを防止します。冷凍保存したひき肉や刺身のサクなど、やさしく解凍して解凍ムラを抑えます。
付属品角皿、2ヒート皿、レシピブック、取扱説明書(保証書)
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】幅374×高さ180×奥行310
外形寸法(mm)468×338×384
容量(L)23
消費電力(W)1420
本体質量(kg)15
センサー蒸気・温度センサー
温度調節【オーブン】温度調節範囲発酵(30~65℃)、100~250℃
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
ドアタテ開き
年間消費電力量(kWh/年)73.4
設置寸法(mm)468×高さ438×奥行384
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様【2段調理】有
付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書
形状【庫内】ターンテーブル
寸法(mm)【庫内】365×240×375
容量(L)32.9
段数【オーブン】2段
本体質量(kg)37
幅外寸(mm)490
ドアタテ開き
外寸法・高さ(mm)516
外寸法・奥行(mm)591
設置寸法(mm)490×516×591
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様【2段調理】有
付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書
形状【庫内】ターンテーブル
寸法(mm)【庫内】365×240×375
容量(L)32.9
段数【オーブン】2段
本体質量(kg)37
幅外寸(mm)490
ドアタテ開き
外寸法・高さ(mm)516
外寸法・奥行(mm)591
設置寸法(mm)490×516×591
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
付属品角皿、ユーザーズガイド(保証書含む)
外形寸法(mm)461×294×361
電源AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)920/1250
高周波出力(W)500/650
有効寸法(mm)【加熱室】267×194×294
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
付属品角皿、ユーザーズガイド(保証書含む)
外形寸法(mm)461×294×361
電源AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)920/1250
高周波出力(W)500/650
有効寸法(mm)【加熱室】267×194×294
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)【庫内】303×202×320
外形寸法(mm)451×283×344/(ハンドル含む)451×283×373
電源AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)950/1100
内容積(L)17
電源コード(m)0.85
高周波出力(W)【HIGH】550/650、500、300【DEFROST(解凍)】200
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
低層設計により『タイパ』に優れ、200度のオーブン予熱にかかる時間を約50%短縮※!本体サイドに角皿をスッキリ収納可能です!。※YAMAZEN社従来品比較。。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離を縮めることで加熱効率を上げて、時間短縮・省エネを実現!。。プレスチーム機能搭載。スチーム用カップに水を入れて所定の位置にセット。プレスチームボタンを押せば庫内に素早く蒸気が発生し、ふっくらおいしく仕上がります。。トースト2枚約6分。熱伝導率の高いアルミを採用。トースト2枚を6分と素早い出来上がりを実現!しかも裏返し不要!。。オートメニュー全33種。自動メニューボタンを押して番号を選択するだけ!時短料理から本格料理まで!。。角皿:本体側面収納可能。使用したい時にすぐに取り出せるほか、縦置きでの収納なので、ホコリが溜まりにくい!
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能。簡単にお手入れできるフラット庫内、大きめのお弁当も温めOK。使いやすい前開きドア、小型サイズで省スペース化
幅(mm)450
コード長さ(m)約1.4
デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能。赤外線センサーが食材温度をしっかりキャッチ!。37種類の自動調理メニュー。ワイド&フラット庫内。1分、3分、5分、7分 お手軽メニュー搭載
付属品角皿
幅(mm)474
質量(kg)16.5
高さ(mm)350
奥行(mm)392
電源AC100V 50/60Hz共用
コード長さ(m)約1.5
庫内容量(L)26
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電
付属品角皿
質量(kg)13
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850
機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能
温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200
発振周波数(電子レンジ)2450MHz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18
電源コード1.4m
高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2
年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9
取扱説明書(7.22MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
毎日の献立を豊かに。ガスの炎だからスピーディー&パワフル。ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気に過熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法が楽しめて、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。<調理性能>。ツインファン過熱機構、イースト発酵。<操作・お手入れ性能>。ネクストサイン、省エネ設計
付属品角皿(2枚)、丸皿(1枚)、焼網(1枚)
高さ(mm)排気口側:545~655
外形寸法W598 x D550 x H525~635 mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:355×395×255
庫内容量(L)44
入数1台
関連資料納入仕様図(0.29MB)
毎日の献立を豊かに。ガスの炎だからスピーディー&パワフル。ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気に過熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法が楽しめて、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。<調理性能>。ツインファン過熱機構、イースト発酵。<操作・お手入れ性能>。ネクストサイン、省エネ設計
付属品角皿(2枚)、丸皿(1枚)、焼網(1枚)
高さ(mm)排気口側:545~655
外形寸法W598 x D550 x H525~635 mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:355×395×255
庫内容量(L)44
入数1台
関連資料納入仕様図(0.27MB)
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)11.7
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
周波数(MHz)発振:2450
サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)
タイマー10秒~15分
庫内容量(L)18
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)10.6
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz共用)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)50Hz:500/200相当 60Hz:650/500/200相当
サイズ(mm)440(W)×325(D)×255(H)
タイマー10秒~15分
庫内容量(L)約17
皿径(Φmm)丸皿:約255
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
あたためも調理もできる、庫内ひろびろレンジです。26種類の自動メニュー搭載。ボタンを押すだけで調理が簡単にできます。調理の手間がはぶけ、これ1台であたためから本格料理まで楽しめます。角皿に水を注ぐだけで、簡単にスチーム料理が出来ます。角皿式スチームなので、茶碗蒸しなどの料理にも便利です。時短ブースト機能搭載。自動であたため時間が短くなり、忙しい朝や疲れた夜に便利です。庫内容量24Lだから大きなお皿の出し入れが楽です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
艶やかなブラックのガラス扉と操作部のヘアラインデザインが美しいスタイリッシュなオーブンレンジです。放熱が本体上部のみだから、左右背面の隙間を取らず設置ができ、ワンルームにもスッキリ設置できます。オーブン・グリル・レンジ機能で毎日の料理をサポート。全41種類のオートメニューなら難しい火加減もおまかせで、ハンバーグや焼き野菜、デザートのプリンまで簡単調理です。
付属品角皿(鉄板+琺瑯)
形状ワイドフラット型
質量(kg)15
色K/ブラック
区分A
出力(W)グリルヒータ-:1350、オーブンヒータ-:1350(上1100/下250)
定格消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン・グリル:1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:440×379(取っ手含423)×327、加熱室有効寸法:352×310×176
センサー湿度センサー
電源コード(m)1.5
扉開閉方式全面縦開き式
レンジ出力(W)900・600・500・200・100相当
庫内容量(L)20
年間消費電力量(kWh/年)69.5(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0
グリーン購入法適合
入力電源(V)単相100(50/60Hz)
ボタン仕様マイコン式
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ
付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)11.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300
電源コード(m)約1.4
温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2
高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5
庫内容量(L)15
年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
取扱説明書(3.25MB)
シンプル操作で誰でも使いやすく!
よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。
とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。
出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書
材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS
質量(kg)本体:約12
色ホワイト
区分A(単機能電子レンジ)
出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍
容量(L)約18
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.4
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180
発振周波数2450MHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262
電源周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320
タイマー0-15分(解凍30分)
皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)15300
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
TS-4179は油なしで唐揚げなどが作れる、ツインバードのノンフライオーブンです。熱風で包み込むように食材を焼くので、ムラなく均一に焼き上げることができます。約100℃~250℃の温度調節が可能で、トーストからノンフライ、干し野菜などさまざまな調理ができます。
直径23cmまで対応のピザプレート付です。
付属品直径23cmまで対応のピザプレート
寸法(mm)440×350×300
質量(kg)5.6
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1300
庫内寸法(mm)270×270×200
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
時短ブースト機能搭載!温め時間を自動で短縮できます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンを減らして操作部をすっきりさせたスチームオーブンレンジです。
庫内がワイド設計なので大きなコンビニ弁当の温めや、大皿のオーブン調理も楽にできます。
またフラットタイプでお手入れも簡単です。
角皿を使ってスチーム調理ができるので蒸し料理もでき調理の幅が広がります。
20種類の自動メニューで食品の温めのみでなく、ゆで野菜や唐揚げなどのおかずづくり、ケーキなどのお菓子作りもボタン1つで簡単調理できます。
寸法(mm)455×375×330
質量(g)14000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時)
省エネ基準達成率(%)1
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)900/600/500/200相当
タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル)
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1420
温度調節範囲(℃)40(発酵)、110~250
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
お弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
付属品(角皿)
全国どこでも使えるヘルツフリー
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/650
庫内容量(L)16
出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850)
タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180
本体質量(kg)13
電源コード(m)1.4
区分B
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2
仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
おいしいごはんも炊ける、土鍋付きの電子レンジ。
用途専用の解凍容器付き。ムラなく解凍ができます。専用の「萬古焼き土鍋」付き。2合のごはんを約28分でおいしく炊き上げます。使いやすい「たて開き」。内部もフラットなのでお手入れしやすい。
色黒
消費電力(W)1270
付属品解凍容器(フタ・内容器・外容器)、土鍋(内フタ・外フタ・鍋)、取扱説明書(保証書)
幅(mm)庫内:330
高さ(mm)庫内:170
奥行(mm)庫内:300
本体質量(g)9500
電源コード(m)1.4
本体寸法(mm)奥行350
本体高さ(mm)320
本体幅(mm)416
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
大きいお弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
表示が見やすい大きい液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
3つの付属品(角皿・角網・取っ手)
全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)レンジ:900/1200、グリル:930、オーブン:930
仕様【自動メニュー数】12種類
質量(kg)15
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)18
出力切替3段階
加熱時間(最大)15分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×285
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。