フォンデュポットオーム電機6日以内出荷
付属品フォンデュフォーク×4本、保証書付取扱説明書容量(mL)【ポット】300質量(g)480(ポット含む)定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)198×135×173(取っ手、ポット含む)定格消費電力(W)25
COK-NB80W ヌードルクッカー PULMORE ホワイトオーム電機6日以内出荷
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(専用電源コードを含む)定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4本体寸法(mm)【収納時】162×118×145【使用時】202×181×145定格消費電力(W)550内寸(mm)【鍋】140×75(最大50)×140最大容量(L)0.8
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベーシックブレンダーラッセルホブス(Russell Hobbs)税込¥8,798¥7,998