絞り込み
ブランド
  • フカイ工業
  • EBM(江部松商事)(59)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(47)
  • ライソン(34)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • クイジナート(33)
  • パール金属(27)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • cotta(23)
  • 象印マホービン(22)
  • テスコム(22)
  • 日本炭酸瓦斯(20)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • スケーター(16)
  • サンテックコーポレーション(16)
  • CCP(15)
  • ブラウン(15)
  • ラドンナ(15)
  • エフ・エム・アイ(14)
  • 和平フレイズ(14)
消費電力(W)
  • 200(5)
  • 250(1)
  • 300(1)
容量(L)
  • 0.25(3)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュースミキサー フカイ工業ジュースミキサーフカイ工業
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。
用途ジュース作りに質量(kg)約2容量(mL)750電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325
低温調理器 フカイ工業低温調理器フカイ工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。付属品レシピブック材質ABS、ステンレス寸法(mm)70×130×390質量(kg)1.4ホワイト消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2電源(AC V)100(50/60Hz)設定可能温度(℃)25~95(0.5℃単位)連続動作時間最大99時間59分(分単位)防水保護等級IPX7満水容量(L)15
コンパクトミキサー フカイ工業コンパクトミキサーフカイ工業
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
1~2人分の500mlボトルで飲み切りサイズの新鮮ジュースが毎日手軽に作れます。フタを外さなくても材料を追加投入できるセンターキャップ付き。軽くて扱いやすい、プラスチック容器を採用。ボトルをロック位置にセットしないと作動しない安全設計。
用途ジュース作りに容量(mL)500質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×112×306
ブラックチタンミル&ジュースミキサー フカイ工業ブラックチタンミル&ジュースミキサーフカイ工業
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷
ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52容量(mL)ミキサー:750、ミル:250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4
チタンミル&ジュースミキサー フカイ工業チタンミル&ジュースミキサーフカイ工業
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52容量(mL)ミキサー:750、ミル:250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4
ミル&ジュースミキサー フカイ工業ミル&ジュースミキサーフカイ工業
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。
用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。付属品ミル材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート質量(kg)ミキサー:2グリーン&ホワイト容量(mL)ミキサー:750、ミル:250質量(g)ミル:250消費電力(W)200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6電源(AC V)100(50/60Hz)保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター)回転数(回/分)約9000
ピザメーカー フカイ工業ピザメーカーフカイ工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
石窯と同等の最高400℃で、一気に焼き上げる本格派。一般的なオーブンでは難しい高温調理でカリッとモチモチ食感を実現。市販の冷凍ピザ(30cmサイズ)もそのまま焼ける広々プレートで調理が手軽。セラミックプレートによる遠赤外線効果で、具材の旨みもしっかり引き出します。レシピブック付きで、ピザ以外の料理にも応用可能。
付属品セラミックプレート、ピザパドル、レシピブック材質本体=鋼板、プレート=セラミック質量(kg)4マットブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×170電源コード(m)1
ブレンダー フカイ工業ブレンダーフカイ工業
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。材質本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート)寸法(mm)170×140×310質量(kg)2.5消費電力(W)300定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2ボトル容量(mL)800電源(AC V)100(50/60Hz)
スリンブレンダー フカイ工業スリンブレンダーフカイ工業
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
使い勝手の良いプラスチックボトルが、大小2つ付属。お好みの量に合わせて使えます。
用途高級感あふれるステンレスの本体で、2段階スピードのスリムブレンダー。氷も粉砕可能。フラッシュ機能搭載で使いやすい1台です。付属品ボトル(小)、ボトルキャップ2個材質本体:ステンレス、ボトル:AS、カッター:ステンレス寸法(mm)130×140×350質量(kg)1.1消費電力(W)250定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2ボトル容量(mL)大:600、小:300電源(AC V)100(50/60Hz)
その他調理家電