絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • Panasonic(パナソニック)(124)
  • コイズミ(小泉成器)(74)
  • テスコム(71)
  • マクセルイズミ(40)
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)(28)
  • オーム電機(24)
  • P&G(23)
  • スライヴ(THRIVE)(22)
  • AIVIL(20)
  • Nobby(18)
  • フィリップス(17)
  • マクロス(17)
  • オムニ[家電](16)
  • マクセル(14)
  • FEEL(14)
  • 山崎実業(13)
  • クレイツ(13)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(13)
  • 泉精器製作所(12)
マイナスイオン機能
  • あり(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(1)
100未満
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブルー・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォッシャブル充電式バリカン ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカンヒロ・コーポレーション
3,990税込4,389
1台
6日以内出荷
充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。 ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。 セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。 10段階刈り高調整2アタッチメント付です。
用途セルフカットに。充電時間(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×190×44本体質量(g)170電源入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA充電池タイプニッカド電池消費電力(W)3
充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション充電式丸形シェーバー ブラックヒロ・コーポレーション
4,290税込4,719
1個
4日以内出荷
オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。
用途洗顔時に。お髭剃りに。セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])6300±5%定格電圧(V)DC5/0.2A本体寸法(mm)約Φ41×60使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。)電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。商品タイプ本体
5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション5枚刃シェーバーヒロ・コーポレーション
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
『5枚刃シェーバー』は、5枚の刃が搭載されており、肌への負担を減らしながら、より滑らかな剃り上げを実現できるシェーバー製品です。密着ヘッドと5枚刃によって密着しやすく、短い毛や生え方にムラがあるひげも逃さず深剃り可能です。乾湿両用となっておりお風呂の中でも使えるので、忙しい朝でも効率よく剃ることができます。2段階の回転数調整が可能で、ひげの濃さや肌質に合わせて使い分けられます。一回の充電で長時間使用でき、旅行などにも便利です。
用途毎日の髭剃りに。お風呂でのシェービングに。旅行や出張に。肌が敏感な方に。付属品キャップ、専用USBケーブル(Type-C)、ブラシ、取扱説明書/保証書、ACアダプター(企画:5V1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×162×47連続使用時間(分)約100回転数2段階(65RPM・70RPM)電池リチウムイオン電池(1400mAh/3.7V)保証期間1年使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6商品タイプ本体
SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277 ヒロ・コーポレーションSAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277ヒロ・コーポレーション
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。
用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67安全装置過昇温度防止装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240保証期間お買い上げ日より1年コード長さ(cm)約165安全機能温度ヒューズ&サーモスタッドマイナスイオン機能
美容家電