3in1エチケットトリマー Type-C 充電式カシムラ10日以内出荷
アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き
付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。質量(g)49(本体のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5入力USB5V1A連続使用時間(分)最大60バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAhバッテリー容量(Ah)0.35充電時間(時間)2アズワン品番69-6854-61防水保護等級IPX5