絞り込み
ブランド
  • テスコム
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • クイジナート(2)
  • Philips(2)
  • TILLET(2)
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)(1)
  • モッズ・ヘア(1)
  • カトレ(1)
  • FASCINATEBEAUTY(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

美容家電 :「AC100 USB」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-24mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.8-24mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカットテスコム
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
コードレスでどこでも快適カット。細かな調節が簡単にできる、使いやすいベーシックなヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。 刈り高さ幅3mm~11mm、16mm~24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT490Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、スキ刈りコーム(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯付属品コーム2種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)/掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSブラック質量(g)175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)2電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX7(本体)
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカットテスコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT590Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯付属品コーム4種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm/30mm-38mm/44mm-52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSシルバー質量(g)175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)2電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX7(本体)
ボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整 テスコムボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整テスコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
肌にやさしく、全身こだわりメンテナンス。顔・ヒゲからVIO、足までこの1本で全身の毛をくまなくケアできるボディ&フェイスグルーマーです。付属のアタッチメントで毛の長さも調整可能。お好みのスタイルに仕上げます。
用途肌を傷つけにくい丸みのある刃先と、ボディラインに合わせて角度が変わる可動ヘッドを採用。肌をいたわるこだわりの設計で、VIOなどデリケートな部位にも安心して使えます。 アタッチメントで自然な仕上がりに。5つのトリムコームを付け替えて、全身の毛を好みの長さに調整できます。1mm単位で調整できるので、こだわりのヒゲデザインが可能。 肌に直接可動刃が当たらないネット刃で、肌にやさしく短い毛を刈り込むことができます。最後の仕上げにも使えます。 ※I・Oゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを使用してください。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた肌にも使えるので、入浴のついでにケアできます。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源ケーブルを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 本体・刃・アタッチメントはまるごと水洗いでき、お手入れも簡単です。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 カミソリ感覚で使える93gの軽量ボディ。握りやすい形状で、スムーズに使えます。 どこでも使えるコードレスの便利さと、充電切れの心配がいらない安心感を両立した充電式・交流式両用モデルです。 すぐに使える急速充電!ゼロから満充電までは約90分で充電できます。1回の満充電で約45分間使用することが可能です。 ※使用時間:最大9分×5回の使用が可能です。 3色のLEDランプで、充電残量が一目で分かります。 自立して置けるデザインで、場所を取らず、すっきり並べて片付けられます。アタッチメントをまとめて収納できるポーチ付き。旅行など持ち運びにも便利です。 充電用のUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。市販品のUSB Type-Cケーブルでの充電も可能です。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。市販のケーブルを使用して充電する場合は別途ご用意ください。 日本国内はもちろん、海外使用にも対応。100‐240Vの地域で使えます。仕様●パーツ:ダブルT字刃(TA034106)、ネット刃(TA034113)、コームセット(TA034120)、ポーチ(TA034144)、電源ケーブル(TA034137)、掃除用ブラシ(501455)●水洗い:○●海外使用:○付属品ネット刃用キャップ、トリムコーム(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm各1個)、電源ケーブル、ポーチ、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:SUSブラック質量(g)93(本体のみ、ダブルT字装着時)、94(本体のみ、ネット刃装着時)電源(V)入力 AC100-240 50/60Hz 、出力消費電力(W)7以下(充電時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源充電・交流式コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×約30×約158(本体のみ、ダブルT字刃装着時)、約38×約29×約155(本体のみ、ネット刃装着時)使用時間(分)45刈込み高さ(mm)1/2/3/4/5使用電池リチウムイオン電池(600mAh)保証期間1年間充電時間(分)90電池残量表示防水性IPX7アタッチメントダブルT字刃、ネット刃電源ケーブル本体側:USB Type-C(TM)、電源側:USB-A
ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカットテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。
用途繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。 手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。 IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を60%短縮。急速1.5時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT690Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃部分のみ)●海外使用:◯付属品コーム4種(刈り高さ0.5mm-10mm/3mm-12.5mm/13mm-22.5mm/23mm-32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSダークグレー質量(g)140消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1刃幅(mm)39外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約56×約174使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.5使用電池リチウムイオン保証期間1年間充電時間(時間)1.5電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX5(本体)
美容家電