絞り込み
ブランド
  • テスコム
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • IoTBank(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • サイエルインターナショナル(2)
  • TILLET(2)
  • エレコム(1)
  • マクセル(1)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(1)
  • PANGAEA(パンゲア)(1)
  • EDIMOTTO(1)
  • カトレ(1)
  • 色グレー(1)
グレー
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

美容家電 :「USB IO」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節テスコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
気になったらすぐ、おうちで手軽にトリミング。安全設計で使いやすい、ペット用コードレスバリカンです。ペット専用に開発された切れ味の良いセラミック刃で、伸びた毛をスムーズにカット。誤作動や電池の劣化を防ぐ安全機能を搭載し、ご自宅でのワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートします。
用途USB充電で場所を選ばず使える。手軽に伸びた毛をカットできる、ペット専用コードレスバリカンです。 トリミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。 ペット専用に設計された、切れ味の良いセラミック刃を採用。太い毛や密集した毛でも引っ掛かりを抑え、ストレスなくスムーズにカットできます。刃の長さは手元のスライドボタンで4段階に切り替え可能で、足裏など短くカットしたい場所でお好みの毛の長さに調節できます。 刃を動かすモーターの回転スピードを切り替えて、切れ味や動作音を調節可能です。5,000~7,000回転/分のパワーを5段階で設定でき、毛の硬さや量、振動音などに合わせて調節できます。 部位やスタイルに合わせて付け替えられる4つのアタッチメント付き。3mm/6mm/9mm/12mmから選べて、毛の長さを整えられます。 LEDディスプレイで、設定したモーターの回転スピードや電池残量、ロックの状態などをひと目で確認できます。 カットが終わったら、刃先を取り外して水洗いOK。衛生的に使えます。 ※製品本体は洗えません。 1回30分の連続使用が可能。1回の充電で最大180分間使うことができ、全身の気になるところをしっかりお手入れできます。 ※一般的にバリカンは長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。ワンちゃん・ネコちゃんの安全のために1回の使用は30分までとし、刃が熱くなったら一旦停止して冷ましてからお使いください。 動作音は約60dBとひかえめ。ワンちゃん・ネコちゃんもストレスを感じにくい音量です。 電源ボタンを長押しするとロックがかかり、不意の誤作動を防止します。 モーターとバッテリーを守るオートオフ機能を搭載。毛詰まりやオイル切れなどでモーターに負荷がかかった場合や、センサーがバッテリーの温度異常を感知すると、運転を自動で停止します。 電池の劣化を防ぐ過充電・過放電対策を二重で設けています。 本製品を充電できる、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。別途、USB-Aポートを備えた出力5V/1.5A以上の充電器をご用意ください。 バリカンのお手入れに必要な小型ブラシを付属しています。おうちで手軽にメンテナンスができて、長く使えます。材質本体質量(g)約250(本体のみ)消費電力(W)約5(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45 ×約45×約180(本体のみ)連続使用時間30分(1回の充電で合計約130~180分使用可能)電池リチウムイオン電池使用温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)充電時間(分)150充電方式USB充電回転速度モーター:5段階防水性刃先のみ水洗い可(本体水洗い不可)
コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応 テスコムコードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応テスコム
6,990税込7,689
1個
4日以内出荷
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
ボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整 テスコムボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整テスコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
肌にやさしく、全身こだわりメンテナンス。顔・ヒゲからVIO、足までこの1本で全身の毛をくまなくケアできるボディ&フェイスグルーマーです。付属のアタッチメントで毛の長さも調整可能。お好みのスタイルに仕上げます。
用途肌を傷つけにくい丸みのある刃先と、ボディラインに合わせて角度が変わる可動ヘッドを採用。肌をいたわるこだわりの設計で、VIOなどデリケートな部位にも安心して使えます。 アタッチメントで自然な仕上がりに。5つのトリムコームを付け替えて、全身の毛を好みの長さに調整できます。1mm単位で調整できるので、こだわりのヒゲデザインが可能。 肌に直接可動刃が当たらないネット刃で、肌にやさしく短い毛を刈り込むことができます。最後の仕上げにも使えます。 ※I・Oゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを使用してください。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた肌にも使えるので、入浴のついでにケアできます。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源ケーブルを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 本体・刃・アタッチメントはまるごと水洗いでき、お手入れも簡単です。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 カミソリ感覚で使える93gの軽量ボディ。握りやすい形状で、スムーズに使えます。 どこでも使えるコードレスの便利さと、充電切れの心配がいらない安心感を両立した充電式・交流式両用モデルです。 すぐに使える急速充電!ゼロから満充電までは約90分で充電できます。1回の満充電で約45分間使用することが可能です。 ※使用時間:最大9分×5回の使用が可能です。 3色のLEDランプで、充電残量が一目で分かります。 自立して置けるデザインで、場所を取らず、すっきり並べて片付けられます。アタッチメントをまとめて収納できるポーチ付き。旅行など持ち運びにも便利です。 充電用のUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。市販品のUSB Type-Cケーブルでの充電も可能です。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。市販のケーブルを使用して充電する場合は別途ご用意ください。 日本国内はもちろん、海外使用にも対応。100‐240Vの地域で使えます。仕様●パーツ:ダブルT字刃(TA034106)、ネット刃(TA034113)、コームセット(TA034120)、ポーチ(TA034144)、電源ケーブル(TA034137)、掃除用ブラシ(501455)●水洗い:○●海外使用:○付属品ネット刃用キャップ、トリムコーム(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm各1個)、電源ケーブル、ポーチ、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:SUSブラック質量(g)93(本体のみ、ダブルT字装着時)、94(本体のみ、ネット刃装着時)電源(V)入力 AC100-240 50/60Hz 、出力消費電力(W)7以下(充電時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源充電・交流式コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×約30×約158(本体のみ、ダブルT字刃装着時)、約38×約29×約155(本体のみ、ネット刃装着時)使用時間(分)45刈込み高さ(mm)1/2/3/4/5使用電池リチウムイオン電池(600mAh)保証期間1年間充電時間(分)90電池残量表示防水性IPX7アタッチメントダブルT字刃、ネット刃電源ケーブル本体側:USB Type-C(TM)、電源側:USB-A
VIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイトテスコム
3,690税込4,059
1個
4日以内出荷
お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。仕様【水洗い】○、【VIO】○付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ材質ABSホワイト質量(g)約92(トリマー刃装着時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約45保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
美容家電