絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • コイズミ(小泉成器)(74)
  • テスコム(73)
  • マクセルイズミ(40)
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)(28)
  • P&G(25)
  • オーム電機(24)
  • スライヴ(THRIVE)(23)
  • AIVIL(20)
  • Nobby(19)
  • フィリップス(18)
  • マクロス(18)
  • オムニ[家電](17)
  • マクセル(14)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(14)
  • FEEL(14)
  • 山崎実業(13)
  • ヴィダルサスーン(13)
  • クレイツ(13)
風量(m3/min)
  • 2.0(2)
マイナスイオン機能
  • あり(2)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1500~2000未満(2)
遠赤外線機能
  • あり(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(2)
100未満
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(5)
グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブルー・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
4,490税込4,939
1台
当日出荷から3日以内出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
6,490税込7,139
1台
当日出荷から3日以内出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能遠赤外線機能
ストレートアイロン アイリスオーヤマストレートアイロンアイリスオーヤマ
3,990税込4,389
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
フェイススチーマー アイリスオーヤマフェイススチーマーアイリスオーヤマ
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6
光美容器 アイリスオーヤマ光美容器アイリスオーヤマ
52,900税込58,190
1台
3日以内出荷
初めてのムダ毛ケアの方にも優しい機能を備えた光美容器です。肌への負担が少ないIPL方式。冷却機能付き。肌をしっかり冷却し、照射による肌への負担や刺激を軽減します。冷却ジェルが不要なので、手軽にムダ毛ケアができます。9段階の照射レベルで、自分のお肌に合わせて照射パワーを細かく調整できるから、部位に合ったムダ毛ケアができます。安全センサー(肌を守る肌色センサー)で、感知した肌に応じた照射レベル以上では、照射できないので安心です。フェイス用・IO用アタッチメント付きで使用したい部位に合わせて選べ、全身に使用できます。照射回数約30万回で、足や脇だけでなくヒゲにも使えるため、家族やパートナーとシェアして使用できます。軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。海外対応※の為、海外旅行にも使用できます。(※海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
付属品ACアダプター、電源コード、フェイス用アタッチメント、IO用アタッチメント、収納袋質量(g)300※本体・キャップ含む定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×61×37電源コード(m)約1.0(ACアダプター)、約1.5(電源コード)照射部寸法(mm)10×33照射モード照射回数約300000回出力切替エネルギーレベル9段階
カールアイロン アイリスオーヤマカールアイロンアイリスオーヤマ
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PETダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
カールアイロン アイリスオーヤマカールアイロンアイリスオーヤマ
3,990税込4,389
1台
3日以内出荷
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PETオフホワイト電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
ストレートアイロン アイリスオーヤマストレートアイロンアイリスオーヤマ
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
美容家電