絞り込み
風量(m3/min)
  • 0.79(2)
  • 0.84(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(4)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.0(2)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 4.1(1)
  • 4.7(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(27)
  • 100~200未満(22)
マイナスイオン機能
  • あり(31)
遠赤外線機能
  • あり(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(28)
  • 色ゴールド(8)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(20)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(71)
  • 色ブルー(14)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(14)
  • 色ホワイト(79)
  • 色レッド(2)
  • 色柄物(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(15)
  • 800~900未満(4)
  • 1000~1100未満(8)
  • 1100~1200未満(3)
  • 1200~1300未満(55)
  • 1300~1400未満(12)
  • 1400~1500未満(5)
  • 1500~2000未満(5)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満・300~400未満・400~500未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満・消費電力(W)をもっと見る
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(38)
  • テスコム(33)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • Nobby(15)
  • 山崎実業(14)
  • ヴィダルサスーン(10)
  • オーム電機(8)
  • モッズ・ヘア(8)
  • クレイツ(8)
  • アイビル(8)
  • マクセル(7)
  • AIVIL(7)
  • Salon Sense(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • コジット(5)
  • マクロス(5)
  • カシムラ(4)
  • cado(4)
  • LAVIEL(ラヴィエル)(4)
コイズミ(小泉成器)・テスコム・Panasonic(パナソニック)・Nobby・山崎実業・ヴィダルサスーン・オーム電機・モッズ・ヘア・クレイツ・アイビル・マクセル・AIVIL・Salon Sense・アイリスオーヤマ・コジット・マクロス・カシムラ・cado・LAVIEL(ラヴィエル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイトテスコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフードホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturamテスコム(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1台
当日出荷
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
コンパクトドライヤー オーム電機コンパクトドライヤーオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ約340グラムの軽量設計折りたたみ式で持ち運びや収納に便利温風・冷風の切替ができます温風温度は髪にやさしい約85℃安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
4,490税込4,939
1台
当日出荷から3日以内出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能
くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイトテスコム(4件のレビュー)
1,790税込1,969
1台
当日出荷
軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×材質本体:PP/PC ブラシ:PBTホワイト質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)イオンなし保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載コンパクト&軽量モデル(本体約330g)小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)毛髪巻込み防止機構
付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
ドライヤー リンクドライヤーリンク(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1台
当日出荷
軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
ブルー質量(g)321消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178電源(AC V)100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1本
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
6,490税込7,139
1台
当日出荷から3日以内出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能遠赤外線機能
トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業ACトルネードパワーブロードライヤーフカイ工業
5,490税込6,039
1台
当日出荷
速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 [TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 ブロー時に便利なセットフードが付属します。 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×付属品セットフード質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFF温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間折り畳み可否
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコードテスコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)温風温度(℃)95(TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
ヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedomテスコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 ※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードブラック質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
NB1906  ヘアドライヤー NobbyNB1906 ヘアドライヤーNobby
8,998税込9,898
1台
当日出荷
シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ホワイト山崎実業
1,700税込1,870
1個
当日出荷
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約410耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 最軽量 ハイパワー 大風量 大風圧 風量3段階/風温2段階 速乾 コンパクト ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 最軽量 ハイパワー 大風量 大風圧 風量3段階/風温2段階 速乾 コンパクト ラク抜きプラグ Speedomテスコム
7,000税込7,700
1個
当日出荷から4日以内出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)435(本体のみ)/455(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ 「ON/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×215(本体のみ)、210×77×215(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY時)風量(m3/min)2.3(JIS規格)/4.7(自社基準)※TURBO時測定イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアードライヤーコイズミ(小泉成器)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237ダークグレー高さ(mm)280質量(g)625奥行(mm)87消費電力(W)1200風量(m3/min)1.1風量調整2段階マイナスイオン機能あり
プロテクトイオンヘアードライヤー テスコムプロテクトイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー(※1)速乾 Speedomシリーズ史上最軽量(※2) テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。 ※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。 ※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途1大風量 2.3m3/分※3 大風圧 従来機種から109%にUP※43ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 従来機種より12%軽量化!※5大風量なのに495Gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNO.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 本体色はブラックとレッド・ホワイトの3色からお選びいただけます ※ 定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSPEEDOMシリーズのドライヤーにおいて。※3 スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。※4 メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ※5 メーカー製品TID2250と比較。※6-7 メーカー測定方法/メーカー比較検証法による。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードホワイト質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「OFF-SET-DRY-TURBO」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能
マグネットドライヤーホルダー タワー 山崎実業マグネットドライヤーホルダー タワー山崎実業
2,200税込2,420
1個
当日出荷
強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂質量(g)約260備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面シリーズtower耐荷重(kg)約1寸法(cm)約10×10.5×20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コード収納部:4×2×3.5
マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンカーリングドライヤーコイズミ(小泉成器)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から5日以内出荷
持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ナチュラル 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ナチュラル山崎実業
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)ナチュラル質量(g)180耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
ダブルファンドライヤー MONSTER[家電]ダブルファンドライヤーMONSTER[家電]
11,900税込13,090
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)237質量(kg)0.69高さ(mm)280奥行(mm)95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)2.4機能【マイナスイオン】5カ所の発生部モード切替HOT/温冷自動切替/スカルプ風量調整5段階マイナスイオン機能
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturam テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturamテスコム
2,790税込3,069
1台
4日以内出荷
ブラシでつくる 根元ふんわり、ボリュームアップ
用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。材質本体:PC ブラシ:PET質量(g)250(本体のみ)/315(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - SET - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー  タワー ブラック 山崎実業石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ブラック山崎実業
1,700税込1,870
1個
当日出荷
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約410耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
tower タワー ドライヤーハンガー 山崎実業tower タワー ドライヤーハンガー山崎実業(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷から12日以内出荷
洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。 ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。 ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。
材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーンシリーズtower
ストレートヘアアイロン オーム電機ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から5日以内出荷
手のひらサイズ。重さはわずか230g。 持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)質量(g)約230(集風器付)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)700コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時)スイッチ動作(メイン)ON-OFF
プロテクトイオン ヘアードライヤー テスコムプロテクトイオン ヘアードライヤーテスコム
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
コンパクトなボディとパワフルな風圧で、速乾温冷風を自動で切り替え、熱ダメージを抑制する温冷モード搭載温冷モードを含む、風量4段階×風温4段階の20種の豊富な風!
仕様ラク抜きプラグ:〇、搭載イオン:プロテクトイオン付属品セットフード電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチ電源スイッチ:ON/OFF風量切替スイッチ :3/2/1/微風温度切替スイッチ:3/2/1/温冷モードクールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3本体質量(g)380(本体のみコード別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×54×178(本体のみ、フード別)温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 風温3使用時)
ストレートアイロン アイリスオーヤマストレートアイロンアイリスオーヤマ
3,990税込4,389
1台
当日出荷から3日以内出荷
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアードライヤーコイズミ(小泉成器)
4,590税込5,049
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139高さ(mm)168質量(g)360奥行(mm)68消費電力(W)1200風量(m3/min)1.6風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)
マイナスイオン2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーンマイナスイオン2WAYヘアアイロンヴィダルサスーン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240消費電力(W)71本体質量(g)420本体寸法(mm)奥行32プレート長さ(mm)110プレート幅(mm)32本体高さ(mm)68本体幅(mm)335
ドライヤーホルダー ボーテス 山崎実業ドライヤーホルダー ボーテス山崎実業
1,190税込1,309
1個
当日出荷
洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア特集
おすすめ人気ランキング
ヘアケア