絞り込み
ブランド
  • テスコム(58)
  • コイズミ(小泉成器)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • Nobby(16)
  • 山崎実業(14)
  • クレイツ(13)
  • ヴィダルサスーン(12)
  • モッズ・ヘア(9)
  • オーム電機(8)
  • アイビル(8)
  • エレコム(7)
  • マクセル(7)
  • カシムラ(7)
  • AIVIL(7)
  • Salon Sense(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • マクロス(6)
  • フカイ工業(5)
  • ソリス(5)
風量(m3/min)
  • 0.79(2)
  • 0.84(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(5)
  • 1.4(2)
  • 1.5(6)
  • 1.6(4)
  • 1.7(3)
  • 1.8(4)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.0(2)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.83(1)
  • 4.1(1)
  • 4.7(1)
マイナスイオン機能
  • あり(43)
熱風温度(℃)
  • 100未満(33)
  • 100~200未満(29)
遠赤外線機能
  • あり(7)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(37)
  • 色ゴールド(10)
  • 色シルバー(6)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(26)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(99)
  • 色ブルー(16)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(17)
  • 色ホワイト(113)
  • 色レッド(2)
  • 色柄物(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(13)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(3)
  • 100~200未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(17)
  • 800~900未満(6)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1100未満(13)
  • 1100~1200未満(3)
  • 1200~1300未満(65)
  • 1300~1400未満(15)
  • 1400~1500未満(7)
  • 1500~2000未満(7)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満・100~200未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満・消費電力(W)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイトテスコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフードホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturamテスコム(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1台
当日出荷
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
ビッグウィンドヘアードライヤー フカイ工業ビッグウィンドヘアードライヤーフカイ工業(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1台
当日出荷
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン消費電力(W)1000/high、400/Low材質ABS樹脂寸法(mm)84×178×208質量(g)505(ノズル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8保証期間1年
ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
コンパクトドライヤー オーム電機コンパクトドライヤーオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ約340グラムの軽量設計折りたたみ式で持ち運びや収納に便利温風・冷風の切替ができます温風温度は髪にやさしい約85℃安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
4,490税込4,939
1台
当日出荷から3日以内出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能
ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
くるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー キャッチクッションブラシ 軽量 シンプル 2段階切替 (DRY-COOL) ブラシ水洗いOK 収納 持ち運び 旅行 naturam ホワイトテスコム(4件のレビュー)
1,790税込1,969
1台
当日出荷
軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×材質本体:PP/PC ブラシ:PBTホワイト質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)イオンなし保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
ドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー テスコムドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤーテスコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
大風量とマイナスイオンで手軽に満足感を。スタンダードなヘアドライヤーです。
用途1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※スイッチポジション「TURBO」使用時(JIS規格測定法による) マイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上(メーカー測定法・メーカー比較検証法による) 洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、3つのモードに切り替えられます。 500mlペットボトルよりも軽いので手が疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 スリットフードは、スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。 ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)材質PC、ABS質量(g)約415(本体のみ)、約435(スリットフード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×約83×約215(本体のみ)、約203×約83×約215(スリットフード付き)イオンマイナスイオン保証期間1年間
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
ドライヤー リンクドライヤーリンク(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1台
当日出荷
軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
ブルー質量(g)321消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178電源(AC V)100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載コンパクト&軽量モデル(本体約330g)小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)毛髪巻込み防止機構
付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコードテスコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)温風温度(℃)95(TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
6,490税込7,139
1台
当日出荷から3日以内出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能遠赤外線機能
トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業ACトルネードパワーブロードライヤーフカイ工業
5,490税込6,039
1台
当日出荷
速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ホワイト山崎実業
1,700税込1,870
1個
当日出荷
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約410耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
NB1906  ヘアドライヤー NobbyNB1906 ヘアドライヤーNobby
8,998税込9,898
1台
当日出荷
シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
プロテクトイオンヘアードライヤー テスコムプロテクトイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー(※1)速乾 Speedomシリーズ史上最軽量(※2) テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。 ※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。 ※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途1大風量 2.3m3/分※3 大風圧 従来機種から109%にUP※43ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 従来機種より12%軽量化!※5大風量なのに495Gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNO.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 本体色はブラックとレッド・ホワイトの3色からお選びいただけます ※ 定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSPEEDOMシリーズのドライヤーにおいて。※3 スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。※4 メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ※5 メーカー製品TID2250と比較。※6-7 メーカー測定方法/メーカー比較検証法による。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードホワイト質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「OFF-SET-DRY-TURBO」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否
ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1本
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 [TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 ブロー時に便利なセットフードが付属します。 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×付属品セットフード質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFF温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間折り畳み可否
ヘアードライヤー イオニティ (白) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ (白)Panasonic(パナソニック)
6,190税込6,809
1台
8日以内出荷
たっぷりのマイナスイオンで髪1本1本が潤う・気になる音を52dBに抑えました・マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージを搭載
消費電力(W)1200(TURBO時)温風温度(℃)約105(TURBO時)風量(m3/min)1.2(TURBO時・ノズル装着なしの時)マイナスイオン機能あり
マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアードライヤーコイズミ(小泉成器)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237ダークグレー高さ(mm)280質量(g)625奥行(mm)87消費電力(W)1200風量(m3/min)1.1風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedomテスコム
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 ※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードブラック質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
ハンズフリードライヤースタンド NAKAGAMIハンズフリードライヤースタンドNAKAGAMI(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
欠品中
ハンズフリーでながら作業を実現360度回転で簡単角度調節しっかり固定できる頑丈設計どこでも簡単取り付けドライヤーを固定して両手が使えるワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない子供が自分で乾かせる70cmアームで高さも向きも思い通りにドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。材質ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザーホワイト質量(g)400対応機種持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー適応寸法(cm)最大天板厚:約7アーム長さ(cm)約70耐荷重(g)約750
プロテクトイオン ヘアードライヤー テスコムプロテクトイオン ヘアードライヤーテスコム
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
コンパクトなボディとパワフルな風圧で、速乾温冷風を自動で切り替え、熱ダメージを抑制する温冷モード搭載温冷モードを含む、風量4段階×風温4段階の20種の豊富な風!
仕様ラク抜きプラグ:〇、搭載イオン:プロテクトイオン付属品セットフード電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチ電源スイッチ:ON/OFF風量切替スイッチ :3/2/1/微風温度切替スイッチ:3/2/1/温冷モードクールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3本体質量(g)380(本体のみコード別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×54×178(本体のみ、フード別)温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 風温3使用時)
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能
ドライヤースタンド ハンズフリー レバー式吸着固定 360度回転 ドライヤーホルダー フレキシブルアーム エレコムドライヤースタンド ハンズフリー レバー式吸着固定 360度回転 ドライヤーホルダー フレキシブルアームエレコム
3,190税込3,509
1個
翌々日出荷
ドライヤー時間を快適に!レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。
用途レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。 両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。 両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間の短縮が可能。お子さまやペットのヘアドライにも便利です。 約48cmと長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。曲げて動かすこともできるので、好きな高さや角度にドライヤーの位置を調節することが可能です。 アームを横に伸ばしてセットするとドライヤーの重さで位置が下がってしまう場合があります。アームを縦S字型になるようにセットし、重心をスタンド部分に載せると安定しやすくなります。 ドライヤーを挟むホルダー部分は360度回転できるので、自由な角度に調節が可能です。 出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 本製品を取り付けるには直径約130mmの平らな面が必要です。 布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・厚みが薄いまたは中が空洞になっている面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラスや鏡面・不安定な場所には取り付けることができません。材質ABS、スチール、合成ゴム、PVCホワイト質量(g)約760対応機種ハンドル付きドライヤー(ハンドル部分の直径50mm以下、総重量800gまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×130×665(伸長時)
ドライヤーホルダー ボーテス 山崎実業ドライヤーホルダー ボーテス山崎実業
989税込1,088
1個
当日出荷
洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)
NB2100 NobbyNB2100Nobby
8,498税込9,348
1台
当日出荷から3日以内出荷
モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。
付属品セットフード(1個)質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)電源コード(m)3
ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 最軽量 ハイパワー 大風量 大風圧 風量3段階/風温2段階 速乾 コンパクト ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 最軽量 ハイパワー 大風量 大風圧 風量3段階/風温2段階 速乾 コンパクト ラク抜きプラグ Speedomテスコム
7,000税込7,700
1個
当日出荷から4日以内出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)435(本体のみ)/455(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ 「ON/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×215(本体のみ)、210×77×215(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY時)風量(m3/min)2.3(JIS規格)/4.7(自社基準)※TURBO時測定イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
マグネットドライヤーホルダー タワー 山崎実業マグネットドライヤーホルダー タワー山崎実業
2,200税込2,420
1個
当日出荷
強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂質量(g)約260備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面シリーズtower耐荷重(kg)約1寸法(cm)約10×10.5×20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コード収納部:4×2×3.5
ストレートヘアアイロン オーム電機ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
イオンヘアドライヤー オーム電機イオンヘアドライヤーオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ温風・冷風の切替ができます髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち吹出口が狭いので髪を乾かしやすいですハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きますフック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)506(コード、フードを含む)消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
ドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム エレコムドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアームエレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ドライヤー時間を快適に!リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。ソファーなどに座りながら使用できるので、腕を上げ続ける負担が少なく、頭頂から毛先までムラなく乾かせます。両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
用途リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。 両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 机のない場所でも設置でき、座った状態で頭頂からしっかり乾かせます。 アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置をお好みの高さや位置に調節できます。 ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 ※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 スタンドの底面にクッションが付いているため、滑りにくく床を傷つけにくいです。材質スチール、ABS、PET、EVA全長(mm)【支柱部】約1200質量(kg)2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【台座】約195×325×26(支柱固定ネジ含む)対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)アーム長さ(mm)約280総耐荷重(kg)約0.8
石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー  タワー ブラック 山崎実業石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ブラック山崎実業
1,700税込1,870
1個
当日出荷
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約410耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア特集
おすすめ人気ランキング
ヘアケア