絞り込み
ブランド
  • オーム電機(1)
  • シャープ(1)
  • マクセル(1)
  • テスコム(1)
風量(m3/min)
  • 1.8
  • 0.79(2)
  • 0.84(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(5)
  • 1.4(2)
  • 1.5(6)
  • 1.6(4)
  • 1.7(3)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.0(2)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.83(1)
  • 4.1(1)
  • 4.7(1)
マイナスイオン機能
  • あり(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(1)
グレー・パープル・ピンク・ブロンズ・ベージュ
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(3)
  • 1300~1400未満(1)
1200~1300未満・1300~1400未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンヘアドライヤー オーム電機イオンヘアドライヤーオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ温風・冷風の切替ができます髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち吹出口が狭いので髪を乾かしやすいですハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きますフック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)506(コード、フードを含む)消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
ヘアドライヤー シャープヘアドライヤーシャープ
12,900税込14,190
1台
当日出荷
風のチカラで美髪ケア。多彩なモードでヘアドライ。髪と地肌を思いやる多彩なモード。プラズマクラスターの美髪効果。シャープ独自の速乾エアロフォルムが、大量の速い風を地肌に届け、髪を根元から乾かします。髪が受ける熱ダメージも抑えます。
用途ドライヤーとして。ヘアー/大風量/大風力/速乾/乾燥/軽量/コンパクト/スタイリング/髪質量(g)580消費電力(W)1200(ホット/ターボ運転時)温風温度(℃)約115(ホット/ドライ運転時 室温30度)風量(m3/min)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×24.3×20.9モード(搭載)HOT/WARM/SCALP/COLD/BEAUTY
Angelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤーマクセル
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 大風量ですばやくしっかり乾かします。 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○付属品2Wayモイスチャーフード質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時)風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×マイナスイオン機能折り畳み可否

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア特集
おすすめ人気ランキング
ヘアケア