電動シェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)(3件のレビュー)当日出荷
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年色ブラック&ブルー商品タイプ本体
フェイスシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)当日出荷
魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び付属品掃除用ブラシ、取扱説明書質量(g)15使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)当日出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)使用時間(分)約45バッテリーニッケル水素電池保証期間1年間充電時間(時間)8
マルチエチケットカッター(耳毛・鼻毛・顔まわり)ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)7日以内出荷
耳毛専用トリマーでお出かけ前の簡単エチケット。極細ヘッドで細かい部分もきれいにカット。(刃部先端わずか5mm幅)耳からはみ出したムダ毛や耳たぶのウブ毛などのお手入れに便利。肌への優しさを追求した安全ガード付き。耳毛だけでなく、鼻毛や顔まわりのお手入れにもご使用できます。使用後は水洗いでお手入れ簡単。(IPX5相当)
電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)使用時間2週間に1回(1回2分)として約30回使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
グルーミングトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)5日以内出荷
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16質量(g)120充電方式USB充電、交流式刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)充電時間(時間)2(急速)使用時間(分)60付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1保証期間1年色ブラック商品タイプ本体
ヒゲトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)6日以内出荷
流行の”手入れされた無精ひげ"に最適なミニタイプのトリマー。5段階の刈り高さ調整アタッチメント付きなので、ヒゲ・モミアゲ・襟足などのお手入れにも便利。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、肌を気付付けずにカット。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。生活防水(IPX5相当)なので、使用後は流水で毛クズを洗い流せる。乾電池式でコードレス、軽量タイプなので、出張や旅行へも気軽に持ち運び可能。
用途自宅での髪・ヒゲのお手入れに。散髪/バリカン/刈り/襟足/こめかみ/髭/ヘアカッター付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
2枚刃シェーバー USB充電交流式ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)当日出荷
リーズブルで実用的な2枚刃シェーバー。コードレスで使えるUSB充電タイプだから、通勤中の車内でさっと髭剃りも可能です。
使用後は刃部を取り外して水洗いも出来清潔です。
8時間充電で約45分の使用が可能。通電が一目でわかる充電ランプ搭載だから安心。
キワゾリ刃を搭載しており、もみあげのお手入れも簡単です。
付属品本体(キャップ付属)、USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス色ブラック質量(g)150電源USB充電交流式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×165使用時間(分)約45バッテリーニッカド電池保証期間1年間充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)600×2商品タイプ本体
電気カミソリロゼンスター(LOZENSTAR)当日出荷
手のひらにおさまる超小型ながら、本格的な切れ味を実現したメンズシェーバー。水洗いもできるポケットタイプ。濃いヒゲ・長いヒゲも剃れる本格3枚刃ダブルエッジトリマー搭載で、スッキリ深剃り出来る。ロックボタン付スイッチで、安全で携帯に便利。水洗いができていつも清潔。お手入れ簡単。WET剃り対応可能。刃の動作方法:往復式。
用途自宅でのヒゲのお手入れに。電気カミソリ/刈り/メンズシェーバー/乾電池式/WET剃り可能/ロック機能搭載/ポケットタイプ/超小型付属品掃除用ブラシ使用時間1回3分として約1ヵ月使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×2.5×9.2
フェイスシェーバー FV-046Nロゼンスター(LOZENSTAR)欠品中
産毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。
コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。
マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げにとっても最適。
フェイス用の25mm刃は顔全体の産毛を手早くお手入れ。
付属品フェイス用刃・2mm/4mm用コーム・6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ材質本体:ABS樹脂、コーム:透明ABS樹脂、トリマー:ステンレス色シルバー電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売)本体質量(g)20使用時間週2回(1回5分)として、約1か月(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×145保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
電池式バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)当日出荷
コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。
用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)使用時間約2時間付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-63
水洗い充電交流式チタンコーティングトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)当日出荷
伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。
なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。
コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。
アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。
ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。
使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません)
LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。
刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。
ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。
刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。
アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂色ブラック質量(g)190電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240使用時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(分)急速90バッテリー容量(mAh)600
水洗いメンズボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)欠品中
水洗いでいつでも清潔にご使用いただける、男性の身だしなみに全身に使えるメンズボディシェーバーです。長い毛やくせ毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、仕上げにネット刃でツルツルに仕上げます。※前方のストレート型刃で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛。後方のカーブ型刃で脇などの処理しにくい部位にフィットし剃り残りなくケアできます。毛量の調節ができるトリミングコーム付き。WET剃りやせっけん剃りも可能で本体は水洗いOKのIPX6相当防水です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム材質本体/ABS、トリマー/ステンレス、ネット刃/ニッケル合金、コーム/ABS質量(g)94電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)使用時間週に2回、約5分使用で約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17アズワン品番69-6855-31防水IPX6
ボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)6日以内出荷
刃幅30mmのボディ用シェーバーでVラインに限らず腕・脇・襟足・背中・足など全身にご利用いただけます。本体はカーブした形状で握りやすく細かな部分もお手入れしやすいです。電動シェーバーなのでカミソリよりも肌あたりが優しく、安全に使用可能です。ご使用後は刃のみ水洗い可能でお手入れも簡単です。
付属品キャップ、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、トリマー/ステンレス、キャップ/ABS樹脂質量(g)22電源単4アルカリ乾電池×1(電池別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×15電池寿命週2回(1回5分)として約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番69-8266-93
水洗いポケそりロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
切れ味で勝負。水洗いもできるポケットタイプ。手のひらにサイズに収まる超小型ながら普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味。水洗いでいつも清潔。お手入れ簡単。
付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、内刃/ステンレス、外刃/ニッケル合金色メタリックグレー質量(g)71電源単3形アルカリ乾電池2本使用(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×25×92使用時間1回3分として、約1か月使用可能(アルカリ乾電池使用時)
USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】ロゼンスター(LOZENSTAR)6日以内出荷
出張や旅行などの持ち運びにも便利なType-C充電対応の2枚刃シェーバーです。充電交流式なので、充電が切れてもUSBケーブルを繋ぐことでそのまま使えます。2枚刃はそれぞれ上下に浮き沈みすることにより肌に優しく密着し、濃いヒゲもスッキリ深剃りが可能です。刃部は取り外して水洗いも可能、清潔にご使用いただけます。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:ステンレス、キャップ:ABS寸法(mm)幅55×奥行26×高さ153質量(g)125電源USB充電交流式(Type-C)使用時間(分)60保証期間ご購入より1年間充電時間(分)120安全機能電源スイッチロック(長押しでロック/解除)
ビューティプラスシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)11日以内出荷
お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理!お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使えます。刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができます。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込みます。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保ちます。生活防水仕様(IPX5相当)。ヘッドの水洗いOKでお手入れ簡単。
付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、キャップ/ABS樹脂質量(g)51電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×125×30使用時間1日1回(1回2分)として約1ヶ月使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間1年アズワン品番69-4753-37
VIOシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)11日以内出荷
VIOの長い毛やくせ毛をカットできる小型トリマー。アタッチメント付で、ボリューム調節も簡単♪VIOゾーンの長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカットできます。カミソリよりもお肌に優しく、光脱毛前のお手入れにもおすすめです。L字のコンパクトヘッドで届きにくいI・Oゾーンもラクラクお手入れ。アタッチメント装着で長さを調節できるので、ボリューム調節も可能。(長さは2/4/6/8/10mmの5段階仕上げが可能。)残したい部位(Vゾーン)のお手入れにも活躍します。生活防水仕様(IPX5)なので、お風呂場でも使用可能。※ドライ剃りをおすすめします。使用後は水洗いで清潔、お手入れ簡単。最後に付属のネット刃でツルツルの仕上がりへ。乾電池式で、いつでもどこでも使いたい時に使えます。
付属品アタッチメント(2/4/6/8/10mmの5段階仕上げ)、ネット刃、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス質量(g)53電源単3形アルカリ乾電池1本使用(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×140×30使用時間週1回(1回5分)として約10回使用可能保証期間1年アズワン品番69-4753-38
USB充電交流式バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)6日以内出荷
手にピタっとフィットするスタイリッシュボディ♪使いやすく切れ味バツグンのUSB充電交流式バリカンです。アタッチメントを付けて3.5mm~15mmまで合計24段階の刈り高さの調節が可能。スキ刈りコーム搭載で、本体上部のスイッチをスライドすることでスキ刈りコームがポップアップし、簡単にボリューム調節可能です。UBS充電交流式(Type-A-専用プラグ)だから充電が切れた場合はコードにつないで交流式でもご使用いただけます。刃部は取り外し水洗い可能なので清潔にご使用いただけます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×1、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、USBケーブル(Type-A専用プラグ)材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂質量(g)148電源USB充電交流式(Type-A専用プラグ)使用時間約8時間充電で45分使用可能(定格出力DC5V1AのUSB-ACアダプター使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.8×17アズワン品番69-8791-24刈高調整(mm)アタッチメント24段階調節可能(3.5~15/0.5刻み)
水洗いヒゲトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
刈り高さ5段階、乾電池式で手軽に使えるヒゲトリマー。流行の”手入れされた無精ひげ”に最適なミニタイプのトリマー。ヒゲの高さ揃え、キワ剃り、ウブ毛剃り、モミアゲ揃えができます。ツーブロックなど、ヒゲ以外の細かな部分のカットにも最適。乾電池式でコードレスタイプ。持ち手が長く握りやすい形状です。刈り高さ5段階調節ができるスライド式アタッチメント付。(刈り高さ 3・6・9・12・15mm)安全設計のアタッチメントが刃をカバー。生活防水(IPX5相当)、使用後は流水で毛クズを洗い流せます。
付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池2本使用(電池別売)使用時間1回10分として、約6回使用可能保証期間1年間
水洗いメンズボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
水洗いでいつでも清潔!男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。※前方の刃はストレート型で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、ワキなどの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます。(9mm仕上げ)防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)使用時間1週間に2回(1回5分間)として、約1ヶ月使用(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
5枚刃モバイルシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
コンパクトサイズながら、優しくしっかり深剃り。手軽に使える5枚刃シェーバー。手のひらに収まるコンパクトサイズながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。内刃・外刃が一体型構造の為、刃の交換やお手入れにも便利です。シンプルで空間・暮らしになじむデザイン。使用後は本体丸洗い可能でいつでも清潔。(防水等級IPX7)USB充電交流式(Type-AーType-C)なので、お持ちのモバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポート等で充電が可能です。充電が切れた場合はコードにつないですぐに使えます。。誤作動防止の為の電源ロック機能付で、持ち運び時も安心です。(ロック/解除:スイッチ3秒間長押し)
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、掃除用ブラシ電源USB充電交流式(Type-C)使用時間約90分充電時間約90分(定格出力:DC5V/1.0AのUSB-ACアダプター使用時)保証期間1年間
水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C)ロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ電源USB充電式 TypeC使用時間45分充電時間約8時間保証期間1年間
水洗い充電交流式シェーバー[国内・海外対応]ロゼンスター(LOZENSTAR)8日以内出荷
充電・交流両用式として使用可能。本格2枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。外刃着脱ボタンが付いているので、刃の交換・掃除に便利。
付属品アダプター、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金色ブラック質量(g)155電源(V)充電交流式AC100~240(国内・海外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×155使用時間30分充電時間8時間保証期間1年間
フェイスシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)5日以内出荷
長さの異なる2種の刃とアタッチメントで、マユもフェイスもお手入れ簡単なフェイスシェーバーです。フェイス用の25mm刃で、顔全体のウブ毛を手早くお手入れできて楽々です。マユ用の小さな7mm刃は、細かな仕上げにとっても最適です。スムーズで綺麗に仕上げやすいです。マユ用の小さな7mm刃は、刃幅が短いので誤ってまつ毛を切ってしまう心配もありません。マユコームで好みの長さに簡単アレンジできて使いやすいです。握りやすい形状で細かなお手入れも自由自在で上手く仕上げやすいです。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び付属品フェイス刃(本体装着)、マユ刃(刃幅7mm )、マユコーム(2.4.6mm) 、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書)質量(g)22使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×14.5定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用ロゼンスター(LOZENSTAR)4日以内出荷
お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理。お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア。携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使える。刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができる。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込む。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保つ。防水仕様なので、水洗いで清潔、お手入れ簡単。
用途フェイスケア、ボディケアに。シェーバー/お手入れ/ケア/顔/小型/持ち運び/ポータブル/産毛/メイクノリ質量(g)52使用時間1日1回2分として、約1ヵ月使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×12.5
フェイスシェーバー レディース用ロゼンスター(LOZENSTAR)6日以内出荷
多彩なアタッチメントでマユや素肌をケアするレディース用フェイスシェーバー。ウブ毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに最適。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ。マユは「マユコーム」で好みの長さに簡単アレンジ。コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。保証期間:お買い上げ日より6ヵ月。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/ペンシルタイプ/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び付属品マユ用刃、フェイス用刃、マユコーム(2mm/4mm)、マユコーム(6mm/8mm)、掃除ブラシ質量(g)20使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.5×14.5
電動バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)4日以内出荷
赤ちゃんの髪も、やさしく簡単にカットできるミニクリッパー。水洗いですっきり清潔。お手入れ簡単。スライド式アタッチメント付きで刈り高さが5段階で調節可能(3・6・9・12・15mm)。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、刃が肌に直接触れず赤ちゃんにも安心。生活防水仕様で(IPX5)、毛クズの処理もラクラク。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。
用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、スタイル別刈り方説明書付き取扱説明書質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
替刃ロゼンスター(LOZENSTAR)9日以内出荷