電動シェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)(3件のレビュー)当日出荷
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年色ブラック&ブルー商品タイプ本体
マルチエチケットカッター(耳毛・鼻毛・顔まわり)ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)7日以内出荷
耳毛専用トリマーでお出かけ前の簡単エチケット。極細ヘッドで細かい部分もきれいにカット。(刃部先端わずか5mm幅)耳からはみ出したムダ毛や耳たぶのウブ毛などのお手入れに便利。肌への優しさを追求した安全ガード付き。耳毛だけでなく、鼻毛や顔まわりのお手入れにもご使用できます。使用後は水洗いでお手入れ簡単。(IPX5相当)
電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)使用時間2週間に1回(1回2分)として約30回使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
ヒゲトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)6日以内出荷
流行の”手入れされた無精ひげ"に最適なミニタイプのトリマー。5段階の刈り高さ調整アタッチメント付きなので、ヒゲ・モミアゲ・襟足などのお手入れにも便利。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、肌を気付付けずにカット。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。生活防水(IPX5相当)なので、使用後は流水で毛クズを洗い流せる。乾電池式でコードレス、軽量タイプなので、出張や旅行へも気軽に持ち運び可能。
用途自宅での髪・ヒゲのお手入れに。散髪/バリカン/刈り/襟足/こめかみ/髭/ヘアカッター付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
水洗い充電交流式チタンコーティングトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)当日出荷
伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。
なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。
コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。
アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。
ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。
使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません)
LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。
刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。
ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。
刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。
アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂色ブラック質量(g)190電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240使用時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(分)急速90バッテリー容量(mAh)600
水洗いメンズボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)6日以内出荷
水洗いでいつでも清潔にご使用いただける、男性の身だしなみに全身に使えるメンズボディシェーバーです。長い毛やくせ毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、仕上げにネット刃でツルツルに仕上げます。※前方のストレート型刃で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛。後方のカーブ型刃で脇などの処理しにくい部位にフィットし剃り残りなくケアできます。毛量の調節ができるトリミングコーム付き。WET剃りやせっけん剃りも可能で本体は水洗いOKのIPX6相当防水です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム材質本体/ABS、トリマー/ステンレス、ネット刃/ニッケル合金、コーム/ABS質量(g)94電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)使用時間週に2回、約5分使用で約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17アズワン品番69-6855-31防水IPX6
電動バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)4日以内出荷
赤ちゃんの髪も、やさしく簡単にカットできるミニクリッパー。水洗いですっきり清潔。お手入れ簡単。スライド式アタッチメント付きで刈り高さが5段階で調節可能(3・6・9・12・15mm)。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、刃が肌に直接触れず赤ちゃんにも安心。生活防水仕様で(IPX5)、毛クズの処理もラクラク。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。
用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、スタイル別刈り方説明書付き取扱説明書質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C)ロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ電源USB充電式 TypeC使用時間45分充電時間約8時間保証期間1年間
5枚刃モバイルシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
コンパクトサイズながら、優しくしっかり深剃り。手軽に使える5枚刃シェーバー。手のひらに収まるコンパクトサイズながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。内刃・外刃が一体型構造の為、刃の交換やお手入れにも便利です。シンプルで空間・暮らしになじむデザイン。使用後は本体丸洗い可能でいつでも清潔。(防水等級IPX7)USB充電交流式(Type-AーType-C)なので、お持ちのモバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポート等で充電が可能です。充電が切れた場合はコードにつないですぐに使えます。。誤作動防止の為の電源ロック機能付で、持ち運び時も安心です。(ロック/解除:スイッチ3秒間長押し)
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、掃除用ブラシ電源USB充電交流式(Type-C)使用時間約90分充電時間約90分(定格出力:DC5V/1.0AのUSB-ACアダプター使用時)保証期間1年間
水洗いメンズボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
水洗いでいつでも清潔!男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。※前方の刃はストレート型で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、ワキなどの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます。(9mm仕上げ)防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)使用時間1週間に2回(1回5分間)として、約1ヶ月使用(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
水洗いヒゲトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)7日以内出荷
刈り高さ5段階、乾電池式で手軽に使えるヒゲトリマー。流行の”手入れされた無精ひげ”に最適なミニタイプのトリマー。ヒゲの高さ揃え、キワ剃り、ウブ毛剃り、モミアゲ揃えができます。ツーブロックなど、ヒゲ以外の細かな部分のカットにも最適。乾電池式でコードレスタイプ。持ち手が長く握りやすい形状です。刈り高さ5段階調節ができるスライド式アタッチメント付。(刈り高さ 3・6・9・12・15mm)安全設計のアタッチメントが刃をカバー。生活防水(IPX5相当)、使用後は流水で毛クズを洗い流せます。
付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池2本使用(電池別売)使用時間1回10分として、約6回使用可能保証期間1年間
ビューティプラスシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)11日以内出荷
お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理!お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使えます。刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができます。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込みます。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保ちます。生活防水仕様(IPX5相当)。ヘッドの水洗いOKでお手入れ簡単。
付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、キャップ/ABS樹脂質量(g)51電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×125×30使用時間1日1回(1回2分)として約1ヶ月使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間1年アズワン品番69-4753-37
VIOシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)11日以内出荷
VIOの長い毛やくせ毛をカットできる小型トリマー。アタッチメント付で、ボリューム調節も簡単♪VIOゾーンの長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカットできます。カミソリよりもお肌に優しく、光脱毛前のお手入れにもおすすめです。L字のコンパクトヘッドで届きにくいI・Oゾーンもラクラクお手入れ。アタッチメント装着で長さを調節できるので、ボリューム調節も可能。(長さは2/4/6/8/10mmの5段階仕上げが可能。)残したい部位(Vゾーン)のお手入れにも活躍します。生活防水仕様(IPX5)なので、お風呂場でも使用可能。※ドライ剃りをおすすめします。使用後は水洗いで清潔、お手入れ簡単。最後に付属のネット刃でツルツルの仕上がりへ。乾電池式で、いつでもどこでも使いたい時に使えます。
付属品アタッチメント(2/4/6/8/10mmの5段階仕上げ)、ネット刃、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス質量(g)53電源単3形アルカリ乾電池1本使用(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×140×30使用時間週1回(1回5分)として約10回使用可能保証期間1年アズワン品番69-4753-38