絞り込み
ブランド
  • AIVIL
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • マクセルイズミ(40)
  • コイズミ(小泉成器)(35)
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)(28)
  • P&G(23)
  • スライヴ(THRIVE)(22)
  • フィリップス(17)
  • オーム電機(16)
  • テスコム(16)
  • オムニ[家電](16)
  • FEEL(14)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(13)
  • 泉精器製作所(12)
  • ブラウン(12)
  • マクロス(12)
  • ヒーローグリーン(9)
  • マクセル(7)
  • Philips(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃 AIVILアイビル フェードシェーバー用替刃 内刃AIVIL(1件のレビュー)
589税込648
1個(2枚)
9日以内出荷
アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃
アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃 AIVILアイビル フェードシェーバー用替刃 外刃AIVIL(1件のレビュー)
699税込769
1個
8日以内出荷
アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃
アイビル フェードシェーバー AIVILアイビル フェードシェーバーAIVIL
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
アイビル プロクリッパー AIVILアイビル プロクリッパーAIVIL
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
アイビル プロトリマーF3 AIVILアイビル プロトリマーF3AIVIL
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
アイビル プロトリマー AIVILアイビル プロトリマーAIVIL
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
ボディヘアトリマー AIVILボディヘアトリマーAIVIL
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
刈込み高さ(mm)約0.1
アイビル プロトリマー用替刃 AIVILアイビル プロトリマー用替刃AIVIL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
アイビル プロトリマー用替刃
材質高品質防錆加工ステンレス
アイビル プロクリッパー用替刃 可変式 AIVILアイビル プロクリッパー用替刃 可変式AIVIL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アイビル プロクリッパー用替刃 可変式
アイビル フェイストリマー AIVILアイビル フェイストリマーAIVIL
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃 AIVILアイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃AIVIL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃
アイビル フェイストリマー用替刃 AIVILアイビル フェイストリマー用替刃AIVIL
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
アイビル フェイストリマー用替刃
アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃 AIVILアイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃AIVIL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。
寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

シェーバー/スキンケア用品