メンズグルーミングキットヴィダルサスーン4日以内出荷
ヘアカットからボディグルーミングまで、これ1台で全身スタイリング。
チタンコーティング刃を採用。刃とアタッチメントのみ丸洗いできます。
海外使用できます。(海外使用時は市販のプラグアダプターが必要です。)
ヘアは8段階(0.5~14mm)、ヒゲは12段階(1~14mm)、ボディは3段階(3~7mm)、眉毛は2段階(3・5mm)で整えできます。
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類)幅(mm)41高さ(mm)161奥行(mm)42電源(V)AC100~240(充電式)本体質量(g)130使用時間(分)70機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃使用電池ニッケル水素電池充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)800