絞り込み
ブランド
  • テスコム
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • マクセルイズミ(40)
  • コイズミ(小泉成器)(35)
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)(28)
  • P&G(23)
  • スライヴ(THRIVE)(22)
  • フィリップス(17)
  • オーム電機(16)
  • オムニ[家電](16)
  • FEEL(14)
  • AIVIL(13)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(13)
  • 泉精器製作所(12)
  • ブラウン(12)
  • マクロス(12)
  • ヒーローグリーン(9)
  • マクセル(7)
  • Philips(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節テスコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
気になったらすぐ、おうちで手軽にトリミング。安全設計で使いやすい、ペット用コードレスバリカンです。ペット専用に開発された切れ味の良いセラミック刃で、伸びた毛をスムーズにカット。誤作動や電池の劣化を防ぐ安全機能を搭載し、ご自宅でのワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートします。
用途USB充電で場所を選ばず使える。手軽に伸びた毛をカットできる、ペット専用コードレスバリカンです。 トリミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。 ペット専用に設計された、切れ味の良いセラミック刃を採用。太い毛や密集した毛でも引っ掛かりを抑え、ストレスなくスムーズにカットできます。刃の長さは手元のスライドボタンで4段階に切り替え可能で、足裏など短くカットしたい場所でお好みの毛の長さに調節できます。 刃を動かすモーターの回転スピードを切り替えて、切れ味や動作音を調節可能です。5,000~7,000回転/分のパワーを5段階で設定でき、毛の硬さや量、振動音などに合わせて調節できます。 部位やスタイルに合わせて付け替えられる4つのアタッチメント付き。3mm/6mm/9mm/12mmから選べて、毛の長さを整えられます。 LEDディスプレイで、設定したモーターの回転スピードや電池残量、ロックの状態などをひと目で確認できます。 カットが終わったら、刃先を取り外して水洗いOK。衛生的に使えます。 ※製品本体は洗えません。 1回30分の連続使用が可能。1回の充電で最大180分間使うことができ、全身の気になるところをしっかりお手入れできます。 ※一般的にバリカンは長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。ワンちゃん・ネコちゃんの安全のために1回の使用は30分までとし、刃が熱くなったら一旦停止して冷ましてからお使いください。 動作音は約60dBとひかえめ。ワンちゃん・ネコちゃんもストレスを感じにくい音量です。 電源ボタンを長押しするとロックがかかり、不意の誤作動を防止します。 モーターとバッテリーを守るオートオフ機能を搭載。毛詰まりやオイル切れなどでモーターに負荷がかかった場合や、センサーがバッテリーの温度異常を感知すると、運転を自動で停止します。 電池の劣化を防ぐ過充電・過放電対策を二重で設けています。 本製品を充電できる、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。別途、USB-Aポートを備えた出力5V/1.5A以上の充電器をご用意ください。 バリカンのお手入れに必要な小型ブラシを付属しています。おうちで手軽にメンテナンスができて、長く使えます。材質本体質量(g)約250(本体のみ)消費電力(W)約5(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45 ×約45×約180(本体のみ)連続使用時間30分(1回の充電で合計約130~180分使用可能)電池リチウムイオン電池使用温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)充電時間(分)150充電方式USB充電回転速度モーター:5段階防水性刃先のみ水洗い可(本体水洗い不可)
フェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイト テスコムフェイスシェーバー 乾電池式 1台3役(フェイス/ボディ/VIO) アタッチメント T字刃 ロータリー刃 トリムコーム 防水対応 水洗いOK 持ち運び可 ホワイトテスコム
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷
1台で全身くまなくトータルケア。3種類のアタッチメントの使い分けで、全身つるすべシェービング
用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。仕様【パーツ】ポーチ(ZFH00002-01)、ロータリー刃(ZAH00006-01)、掃除用ブラシ(ZFH00001-01)、電池キャップ(GAH00003-01)付属品オイル(3ml)/ポーチ/掃除用ブラシ材質本体:ABS/PCホワイト質量(g)52(キャップ&ロータリー刃付き)スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」電源乾電池式(別売) 単3形アルカリ乾電池(LR6)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×120(キャップ付)保証期間1年
フェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレー テスコムフェイスシェーバー メンズ 乾電池式 1台4役(フェイス/まゆ/ノーズ/イヤー) アタッチメント 鼻毛カッター スリムヘッド 2wayまゆコーム パーツ 水洗いOK グレーテスコム
2,690税込2,959
1個
4日以内出荷
1台4役でトータルフェイスケア、清潔感を簡単演出。
用途■フェイス、まゆ、ノーズ、イヤーなど顔周りのトータルケアが1台で可能に。*乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません。 ■幅広うす刃で、スピーディーに顔のうぶ毛をそることができます。うぶ毛をそることで、肌がスッキリした印象になります。 ■長さ1mm~6mmまで1mm間隔で調整ができるため、お好みの長さでまゆを整えられます。 ■鼻に加えて、新たに耳のむだ毛処理にも対応しました。刃が肌に当たらない安心設計のため肌にやさしくお手入れできます。 ■アタッチメントは水洗い※ができるため、いつでも清潔に使用することができます。※:水洗いは、フェイス用刃、ノーズ用刃、2wayまゆコームとなり本体は水洗いできません。また、お湯洗いは45℃以下となります。 ■本体カラーは、クールはメタリックグレーを採用。コンパクト&スリムなボディのため、持ち運びできて、気になったときにケアできます。付属品キャップ/2wayまゆコーム/掃除用ブラシ材質本体:ABS/PC+ABSグレー質量(g)28(キャップ&フェイス用刃付き)スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池(LR03)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×162(キャップ付)保証期間1年アタッチメントフェイス用刃/ノーズ用刃
ボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整 テスコムボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整テスコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
肌にやさしく、全身こだわりメンテナンス。顔・ヒゲからVIO、足までこの1本で全身の毛をくまなくケアできるボディ&フェイスグルーマーです。付属のアタッチメントで毛の長さも調整可能。お好みのスタイルに仕上げます。
用途肌を傷つけにくい丸みのある刃先と、ボディラインに合わせて角度が変わる可動ヘッドを採用。肌をいたわるこだわりの設計で、VIOなどデリケートな部位にも安心して使えます。 アタッチメントで自然な仕上がりに。5つのトリムコームを付け替えて、全身の毛を好みの長さに調整できます。1mm単位で調整できるので、こだわりのヒゲデザインが可能。 肌に直接可動刃が当たらないネット刃で、肌にやさしく短い毛を刈り込むことができます。最後の仕上げにも使えます。 ※I・Oゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを使用してください。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた肌にも使えるので、入浴のついでにケアできます。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源ケーブルを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 本体・刃・アタッチメントはまるごと水洗いでき、お手入れも簡単です。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 カミソリ感覚で使える93gの軽量ボディ。握りやすい形状で、スムーズに使えます。 どこでも使えるコードレスの便利さと、充電切れの心配がいらない安心感を両立した充電式・交流式両用モデルです。 すぐに使える急速充電!ゼロから満充電までは約90分で充電できます。1回の満充電で約45分間使用することが可能です。 ※使用時間:最大9分×5回の使用が可能です。 3色のLEDランプで、充電残量が一目で分かります。 自立して置けるデザインで、場所を取らず、すっきり並べて片付けられます。アタッチメントをまとめて収納できるポーチ付き。旅行など持ち運びにも便利です。 充電用のUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。市販品のUSB Type-Cケーブルでの充電も可能です。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。市販のケーブルを使用して充電する場合は別途ご用意ください。 日本国内はもちろん、海外使用にも対応。100‐240Vの地域で使えます。仕様●パーツ:ダブルT字刃(TA034106)、ネット刃(TA034113)、コームセット(TA034120)、ポーチ(TA034144)、電源ケーブル(TA034137)、掃除用ブラシ(501455)●水洗い:○●海外使用:○付属品ネット刃用キャップ、トリムコーム(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm各1個)、電源ケーブル、ポーチ、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:SUSブラック質量(g)93(本体のみ、ダブルT字装着時)、94(本体のみ、ネット刃装着時)電源(V)入力 AC100-240 50/60Hz 、出力消費電力(W)7以下(充電時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源充電・交流式コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×約30×約158(本体のみ、ダブルT字刃装着時)、約38×約29×約155(本体のみ、ネット刃装着時)使用時間(分)45刈込み高さ(mm)1/2/3/4/5使用電池リチウムイオン電池(600mAh)保証期間1年間充電時間(分)90電池残量表示防水性IPX7アタッチメントダブルT字刃、ネット刃電源ケーブル本体側:USB Type-C(TM)、電源側:USB-A
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカットテスコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT590Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯付属品コーム4種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm/30mm-38mm/44mm-52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSシルバー質量(g)175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)2電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX7(本体)
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-24mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.8-24mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカットテスコム
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
コードレスでどこでも快適カット。細かな調節が簡単にできる、使いやすいベーシックなヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。 刈り高さ幅3mm~11mm、16mm~24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT490Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、スキ刈りコーム(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯付属品コーム2種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)/掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSブラック質量(g)175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)2電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX7(本体)
ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカットテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。
用途繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。 手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。 IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を60%短縮。急速1.5時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT690Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃部分のみ)●海外使用:◯付属品コーム4種(刈り高さ0.5mm-10mm/3mm-12.5mm/13mm-22.5mm/23mm-32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSダークグレー質量(g)140消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1刃幅(mm)39外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約56×約174使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.5使用電池リチウムイオン保証期間1年間充電時間(時間)1.5電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX5(本体)
ヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカット テスコムヘアカッター 交流式 0.8-24mm調整 1mm単位 セルフカットテスコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
初めてでも簡単にホームカット。0.8mm~24mmまで細かく調節しながらカットしやすい、パワフルな交流式のヘアカッターです。シンプルな機能と握りやすいボディでスムーズにセルフカットができます。 ※充電式ではありません。
用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。 刈り高さ幅3mm~11mm、16mm~24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 刃先は本体にセットしたまま水洗いOK。前髪や襟足のちょっとしたカットなら、流し洗いですぐにメンテナンス完了です。 ※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 ずっとパワフルな交流式。コンセントにつないで使用するため、充電の手間なくいつでも使えます。 電源を入れると、LEDランプが点灯します。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、専用電源アダプター(TA034502)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃先部分のみ)●海外使用:◯付属品コーム2種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm)、専用電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル材質ABSホワイト質量(g)135電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)12以下スイッチボタン式電源交流式コード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184刈込み高さ(mm)0.8保証期間1年間電池残量表示LEDランプ(使用時点灯)
Nobby フェイストリマー NBT221用 替刃 テスコムNobby フェイストリマー NBT221用 替刃テスコム
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Nobby フェイストリマー NBT221用 替刃
VIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト テスコムVIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイトテスコム
3,690税込4,059
1個
4日以内出荷
お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。仕様【水洗い】○、【VIO】○付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ材質ABSホワイト質量(g)約92(トリマー刃装着時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約45保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコムボディシェーバー 充交両用 ホワイトテスコム
3,990税込4,389
1個
4日以内出荷
高速充電で、すばやく、つるすべに。充電・交流式だから電池切れの心配なし。ビキニラインにも使える肌にやさしいボディシェーバー。
用途■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約30分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシホワイト材質(本体)ABS質量(g)約125(本体のみ)スイッチスイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×165(本体のみ)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約30保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
ボディシェーバー 乾電池式 ホワイト テスコムボディシェーバー 乾電池式 ホワイトテスコム
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
全身手軽にやさしく、つるすべに。肌に負担が少ない乾電池式の防水シェーバー。
用途■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■保管に便利なフック付き。使用後、水に濡れた際も吊るして乾かせます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■手軽にはじめられる乾電池式です。 ■※乾電池は付属していません。単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 ■国内・海外での使用が可能です。仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○付属品トリムコーム、掃除用ブラシ材質本体:ABS-W(ホワイト)質量(g)約105(本体のみ、電池別)スイッチスイッチ ON/OFF電源乾電池式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×177(本体のみ)梱包数15台保護等級IPX7機能【充電残量表示】×連続使用1カ月(1回5分、3日に1回使用の場合)使用電池単4形アルカリ乾電池(LR03)2本保証期間1年間使用地区【海外使用】○
ヘアーカッター テスコムヘアーカッターテスコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
すぐ使えてキレイに刈れる!キッズカットも手早く簡単
用途切れ味のよい45度の鋭角刃で髪が引っ掛かりにくくスムーズなカットを実現。カット性能は従来品から160%※の向上を実現しました。 ※TC396との比較 刈り高さ1mm~35mm。ダイヤル操作で1mmごとに刈り高さを少しずつ調節できるので、カット初心者にも安心してお使いいただけます。 刃をつけたまま掃除ができるイージークリーン機能と、刃の間の毛詰まりを取り除けるお掃除レバーでお手入れも手間いらず。 刃は水洗いOK※で、毛くずは洗い流しいつでも清潔に。 ※本体は洗えません 電源コードを挿すだけで、すぐに使える交流式です。 刈り高さ1mm~35mmのノーマルコームと、スキ刈り量のボリュームを2種から選べるスキ刈りコームが付属します。仕様【水洗い】刃のみ水洗いOK付属品ノーマルコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / オイルボトルホワイト質量(g)135(本体のみ)消費電力(W)2 (交流時)電源AC100-240V 50/60Hz (交流式)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ)保証期間1年間使用地区【海外使用】○
ヘアーカッター テスコムヘアーカッターテスコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。、いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。
用途すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。 45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。※1 TC460 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 抗菌剤配合で清潔に使えます。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。仕様【水洗い】本体/刃水洗いOK付属品ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイルブラック質量(g)170(本体のみ)電源AC100-240V 50/60Hz(充電・交流式)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ)保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約4
ヘアーカッター テスコムヘアーカッターテスコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
刈り高さ1~70mm対応&コードレスの上級タイプ。、丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで理想の髪型を実現。
用途すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 刈り高さ36-70mm。ミディアムスタイルに。 手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。アタッチメントと組み合わせて、刈り高さ1~70mmに対応。理想の髪型を実現します。 45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 水に強い防滴構造だから、カット後のお手入れも簡単。 サッと水洗いできます。 お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 充電し忘れても短時間充電で、待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。 コードを使用する交流式も可能です。※1 TC470 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 抗菌剤配合で清潔に使えます。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで使用可能です。仕様【水洗い】本体/刃水洗いOK付属品ロングコーム / ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイルシルバー質量(g)170(本体のみ)電源AC100-240V 50/60Hz(充電・交流式)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ)保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約4

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

シェーバー/スキンケア用品