IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-Wディーエーピーネットワーク4日以内出荷
自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。
用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階