髭剃り/メンズシェーバー (6) バリカン/トリマー (3) 眉/フェイスシェーバー (2) 鼻毛カッター (2) レディースシェーバー (3) 美顔器/フェイススチーマー (1) カテゴリ: シェーバー/スキンケア用品ブランド: コイズミ(小泉成器)すべて解除
USB充電式シェーバー コイズミ(小泉成器) 当日出荷
肌に密着してやさしく剃りあげる。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品 USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 質量(g) 130 消費電力(W) 約3 電源 充電式 使用時間 約60分 充電時間(時間) 約8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 60×28×107 商品タイプ 本体
USB充電式ノーズ&イヤートリマー コイズミ(小泉成器) 当日出荷
鼻・耳さっぱりいつでもケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。LEDライト搭載。
付属品 USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 質量(g) 70 消費電力(W) 約3 電源 充電式 使用時間 約60分 充電時間 約8時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 29×29×125 アタッチメント 鼻毛カッター、耳毛カッター
USB充電シェーバー コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバーIPX7基準の防水設計で水洗いOKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートにUSBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品 USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース 幅(mm) 48 質量(kg) 0.07 高さ(mm) 46 奥行(mm) 48 電源 充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分) 約50(約10分で自動停止×5回) 充電時間(分) 90
USB充電3ヘッドシェーバー コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
3つのヘッドが可動し肌に密着するフローティングヘッド手のひらに収まるミニマルデザイン、グリップしやすい三角フォルムIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品 USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース 幅(mm) 61 質量(kg) 0.12 高さ(mm) 60 奥行(mm) 60 電源 充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分) 約50(約10分で自動停止×5回) 充電時間(分) 90
USB充電式シェーバー コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷
肌にやさしい回転式シェーバー。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品 USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ポーチ 質量(g) 115 消費電力(W) 約5 電源 充電式 使用時間 約60分 充電時間(時間) 約8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 41×41×89 商品タイプ 本体
USB充電5枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
研ぎ澄まされたシームレスデザインハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品 USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース 幅(mm) 66 質量(kg) 0.13 高さ(mm) 60 奥行(mm) 45 電源 充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分) 約100(約10分で自動停止×10回) 充電時間(分) 90
USB充電3枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップUSB充電タイプIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品 USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm) 61 質量(kg) 0.13 高さ(mm) 126 奥行(mm) 34 電源 充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分) 約60(約10分で自動停止×6回) 充電時間(分) 90
USB充電式フェイス用レディースシェーバー コイズミ(小泉成器) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
USB充電タイプのフェイスシェーバーです。
本体側はUSB Type Cに対応しています。
肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。
肌にやさしい18金コーティング刃です。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様 水洗い構造:アタッチメントのみ可 付属品 USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 質量(g) 約55(キャップ装着時) 電源 ニッケル水素電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約27×29×113(キャップ装着時) 連続使用時間(分) 約60 入力端子 USB Type C 充電時間(時間) 約10 電源タイプ 充電式 定格入力 5V/1A アタッチメント フェイス用アタッチメント
USB充電式グルーミングキット コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷
体・顔・鼻、1台で3WAYケア。VIOにも使える全身グルーミング。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品 カバーコーム、シェーバーカバー、USBケーブル、掃除ブラシ、ポーチ 質量(g) 90 消費電力(W) 約5 電源 充電式 使用時間(分) 約45 充電時間(時間) 約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 25×25×160 アタッチメント トリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター
USB充電式マユ&ノーズトリマー コイズミ(小泉成器) 4日以内出荷
眉・鼻の2WAYマルチケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品 マユコーム(2mm/4mm)、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ポーチ 質量(g) 55 消費電力(W) 約5 電源 充電式 使用時間 約90分 充電時間 約90分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 21×21×147 アタッチメント マユトリマー、ノーズトリマー
USB充電式ボディヘアトリマー コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷
VIOにも使えるボディ専用トリマー。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品 スキ刈りコーム、USBケーブル、掃除用ブラシ、ポーチ 質量(g) 100 消費電力(W) 約5 電源 充電式 使用時間(分) 約90 充電時間(分) 約90 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 30×28×163 アタッチメント ボディヘアトリマー
レディシェーバー コイズミ(小泉成器) 3日以内出荷
防水設計(IPX7相当)でお風呂で使えて簡単、石けん剃りもできる。お肌にやさしく、しっかりシェービングできる3枚刃(往復刃2枚+トリマー)USB充電(本体側TypeC対応)誤操作を防ぐ、ロック付スイッチ。持ち運びや保管に便利なヘッドカバー付
付属品 USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm) 55 質量(kg) 0.13 高さ(mm) 152 奥行(mm) 39 電源 充電式 連続使用可能時間 約60分 充電時間(時間) 約10
フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイト コイズミ(小泉成器) 8日以内出荷
フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターはチタンコーティングの細型回転刃を採用。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
フェイスシェーバー&ノーズケア ゴールド コイズミ(小泉成器) 8日以内出荷
フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターは使いやすいスリムヘッドで気になる部分も丁寧にカット。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
VIOシェーバー コイズミ(小泉成器) 当日出荷
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。
3種類のアタッチメントが付属。
長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品 USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 幅(mm) 160 色 ホワイト 高さ(mm) 25 奥行(mm) 25 定格 DC IN 5V1A 本体質量(g) 90 機能 水洗い:アタッチメントのみ 使用電池 ニッケル水素電池 入力端子 USB Type C 充電時間(時間) 10 アタッチメント トリマー刃、ネット刃、カバーコーム
エアーマスク コイズミ(小泉成器) 5日以内出荷
「エア・温め・振動」機能
7モードの組み合わせが楽しめます
選べる5/10/15分タイマー
お好みの音楽を聴きながらリラックス空間に
付属品 ACアダプター、イヤホン、USBケーブル 色 ホワイト 質量(g) 510 電源(V) 100~240単3形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×103×80 対応 海外:○
デジタル式ヘアカッター コイズミ(小泉成器) 6日以内出荷
デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。
チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。
刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm) 54 奥行(mm) 43 高さ(mm) 185 本体質量(g) 220 電源 充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V 充電時間(分) 90 使用時間(分) 60 付属品 USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ 調節方式 長さ:58段階(デジタル式)
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
3枚刃 外刃 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 4,288 ¥ 3,898 バスケットへ
3枚刃 セット替刃 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 6,158 ¥ 5,598 バスケットへ