4ページ目: 電気ケトル

123件中 121123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
ROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル ダイアモンドヘッドROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトルダイアモンドヘッド
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
注ぎやすさを追求したグースネックデザインの電気ケトル。コーヒーや紅茶、カップ麺などに最適な750mlの丁度良いサイズ。扱いやすい軽さなのでコーヒーのハンドドリップなどゆっくり注ぎたい時にもぴったり。40~100℃の調温機能付、38~96℃での1時間の保温機能付き。温度はデジタル表示で分かりやすく、空焚き防止機能&オートオフ機能を搭載。安心してご使用いただけます。
電気ケトル エスコ電気ケトルエスコ
4,720税込5,192
1台
翌日出荷
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレスホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1,200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
電気ケトル エスコ電気ケトルエスコ
12,200税込13,420
1台
翌日出荷
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3ブラック容量(L)約1消費電力(W)1,200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225

ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります

電気ケトル