50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード
材質PP、ABS、ガラス、ステンレス
電源USB充電式
本体寸法(mm)Φ70×H205
本体質量(g)約580
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
使用時間約20~30分稼働
充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
全てのホームバリスタの必需品。抽出したエスプレッソパウダーを簡単に取り除けるエスプレッソ専用ノックボックスです。
高級感のあるステンレスボディ、ハンドル部には丈夫なナイロン、TPEを使用。
ハイバックがエスプレッソパウダーの散らばりを防ぎ、前面のカットがポルタフィルターのノックを水平に保つ。
底部にはすべり止め加工を施し、使用時のぐらつきやガタつきを予防。
食洗器対応の内箱、簡単な組立と分解で洗浄にいたるまで使いやすい仕様です。
材質本体:ABS、ステンレス、シリコンラバー/ハンドル:ナイロン、TPE
容量(mL)ボックス:700
質量(g)656
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×220×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。
用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます
付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書
材質本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス
電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり
容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30
本体質量(g)約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×195
耐熱温度(℃)保存瓶:60
充電時間(時間)約1.5
使用可能回数満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
付属品クリーニングブラシ
寸法(mm)92×107×194
容量70g
消費電力(W)120
電源AC100V
本体質量(g)850
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
粗挽きから細挽きまで思いのまま。。粗挽きからエスプレッソ用の細挽きまで自由自在。うず式ミルにより、コーヒー豆をスピーディーにすりつぶします。。フラットディスク形式を採用。 ・業務用グラインダーで広く使用されているフラットディスク式を採用しています。。粗挽きから細挽きまで17段階の調整が可能。 ・ダイヤルを目盛に合わせるだけで17段階に挽き具合を調整できます。。ワンタッチで必要なだけ挽ける杯数目盛。 ・最大14杯分まで、挽きたい豆の分量が簡単に調節できます。。200グラムまで一度にグラインドが可能。 ・豆が最大200グラム入るため、一気に大容量挽くことが可能です。 ・安全装置付きで安心してお使いいただけます。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。
・コニカル式でお好みの粗さに挽ける
・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能
・粗さ調節15段階
・エスプレッソ用の細挽きにも対応
・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g
・時間調節9段階(10~90秒)
・掃除用ブラシ付属
仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)
幅(mm)115
質量(kg)1.4
高さ(mm)283
奥行(mm)180
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.0
消費電力約130W
定格時間90秒
時間設定9段階(10~90秒)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90
容量(g)(粉受け最大)90
質量(g)約1300
電源(V)100 105W(50/60Hz)
能力80g/60秒
本体寸法(mm)150×85×215
定格電流(A)1
連続使用時間(分)3
品名・タイプコーヒーミル
スイッチひとつでいつでも挽きたてのコーヒーが楽しめる電動コーヒーミルです。1回で約25gの豆を挽くことができます。豆が挽き終わったら自動停止、USB充電式なのでキャンプや野外にも持ち出せます。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、幅広い挽き目に対応できるコニカル式を採用しました。カラーバリエーションは定番のブラック、人気のブラウングレーに加え新たにシルバーが登場です。間接照明にも映えるあたたかみのあるシルバーカラーをボディに丁寧に塗装しました。落ち着いた高級感のある雰囲気はギフトにもぴったりです。
付属品お掃除用ブラシ/Type-cケーブル/取扱説明書〔保証書付〕
材質付属品
容量(mL)【粉受けカップ】110
質量(g)433
種類【ミル歯】コニカル式
電源内蔵リチウムイオン電池
容量(g)【一度に挽ける豆】25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×71.5×71.5
充電時間2.5時間
WPMコーヒーグラインダー。
30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。
エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー
質量(kg)3.3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)100
刃形58mmコニカル刃
容量(g)豆容器:450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240
電源コード(m)1.3
材質(サーバー)ステンレススチール
1台
¥58,880
税込¥64,768
4日以内出荷
ボタンをワンプッシュするだけでコーヒー豆を挽くことができます。自動でストップするので止める必要はありません。充電はUSB式なので簡単です。
材質マグ:ステンレス、フィルター部:ステンレス、ポリプロピレン
バッテリーリチウム電池
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥5,488
税込¥6,037
7日以内出荷
ハイグレードなコーン式ミルを採用した、USB充電式のコーヒーグラインダー。豆を入れたらボタンを押すだけの簡単操作。挽き目(粒度)は、粗挽きから細挽き、さらにエスプレッソに適した極細挽きまで幅広い挽き加減に対応。挽きたてのおいしさを手軽に楽しめます。
セット内容本体・カバー・ミル部・コンテナ・クリーニングブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)
質量(g)410
電源(V)DC5/2.0A
容量(g)最大25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×180
USBケーブル(m)0.5
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 800
「oceanrich G3」は、1杯分のコーヒー豆(15g)が、約34秒で素早く挽けるパワフルなコーヒーミルです。ステンレス製の高品質ブレードが均一な挽き目を実現し、エスプレッソからフレンチプレスまで幅広い抽出方法に対応します。豆を挽く時間を短縮し、忙しい時間でもストレス無く日々のコーヒータイムを快適にします。
付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書
材質本体外装:ABS、SUS、滑り止めシート:EVA、ブレード:SUS420、ガラスコンテナ:ガラス(耐熱温度60℃)
電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり
容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)ガラスコンテナ:約110
本体質量(g)約760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×215
充電時間約1.5時間
保証期間1年
使用可能回数満充電でおよ9回~10回(一杯15g~30g、中挽き深煎り豆の場合)
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
ラマルゾッコ社 80年以上の歴史とマシンづくりへの情熱が受け継がれた伝統のブランド 「クラフトマンシップ」が受け継がれたコンパクトサイズのグラインダー 。。~la marzocco(ラ・マルゾッコ)とは~。ラ・マルゾッコ社が探究し続ける品質や信頼性、ユニークで斬新なデザインは全てにこだわりと妥協を許さないプロフェッショナルとしての誇りです。製造過程では一貫したハンドクラフトを実践。この手法は、創業者の「ジュゼッペ・バンビ」の素晴らしい経験とマシンづくりへの情熱から生まれ、これまで脈々と受け継がれてきました。ラ・マルゾッコ社は時代の進歩に対応しつつも、今なお、「クラフトマンシップ」を大切にする企業であり続けています。。。刃の形状 フラットタイプ (薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドする事が可能) ホッパー容量 0,6kg 電源 : 単相100V 消費電力 250W 能力 50Hz : 84g/h 60Hz : 102g/h寸法 W180 D250 H475 重量 : 10,5kg
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
付属品クリーニングブラシ
材質本体(ABS)、ホッパー(SAN)、コンテナ(SAN)、挽き刃(硬化ステンレス鋼SUS402)
質量(kg)1.5
消費電力(W)135
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】300【コンテナ】70
電源コード(m)1.2
寸法(cm)13.5x17x28.5
定格時間1分
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
バリスタの声から生まれたコーヒーサーバーの新定番。持ちやすさ・混ぜやすさ・注ぎやすさにこだわったシンプルなコーヒーサーバーです。液体の色を素直に愉しめるように、側面から目盛りなどのプリントを無くしました。サーバーに溜まったコーヒーが美味しく見えるようこだわった、コロンとした可愛らしさと凛とした美しさを両立させたデザインです。80mm の口径で様々な抽出器具に対応し、抽出後のお手入れも簡単です。
材質耐熱ガラス
口径(Φmm)80
セラミック製の臼を使用したコーヒーミル。セラミック製の臼を使用しているため、摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
材質フタ/ポリプロピレン ホッパー・ハンドル/鉄 臼/セラミック シャフト/ステンレス 本体・ハンドルツマミ/天然木
寸法(mm)160×100×185
質量(g)450
容量(g)コーヒー豆24
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
内部に静電気除去機能を搭載し、 フタにはクリーナー機能が付いた電気コーヒーグラインダー。ハンドドリップに最適な中細挽きから粗挽きまで、お好みの味に合わせて調節ができます。(39 段階調節)。内部静電気除去機能を搭載し、コーヒー粉の飛び散りを軽減します。また、フタにはクリーナー機能が付いているのでお手入れも楽です。
材質本体/ポロプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリアミド、ホッパー・粉受け/AS樹脂、ホッパーフタ/シリコーンゴム・ステンレス
容量コーヒー豆 100g
質量(g)約1500
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×312
1個
¥20,000
税込¥22,000
5日以内出荷
初めての1台に、5段階挽き目調整コンパクト電動グラインダー。。おいしいコーヒーを淹れる重要なポイントのひとつは、挽きたてのコーヒー豆を使うこと。。挽き目を自動で調整し、初心者でも短時間で簡単に豆を挽くことが出来る、BISTRO ブレードコーヒーグラインダー。。コンパクトなデザインで、お手入れも簡単。。●コーヒー豆の粗さと量が調整できるコンパクトなブレード刃コーヒーグラインダー(最大容量84g)。。●正確な回転数で動作する耐久性ステンレス製ブレード。。●細挽きから粗挽きまで5段階の粗さ調整が可能。。●カップ選択スライダーでカップ数を指定(3杯~12杯)。。●簡単操作の自動挽きで、安定した挽きあがり。。●計量ガイド付きホッパー。。●メタルコンテイナーは取り外し可能でお手入れ簡単。。●電源コードは本体に収納。。●ステンレス、プラスチック、ゴム、シリコンを使用
寸法(mm)120×120×200
質量(g)900
消費電力(W)220
コード長さ(m)0.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。
香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。
24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。
18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。
オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。
付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能)
材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP
質量(kg)約2.85
容量(L)1.8(コーヒー約18杯分)
消費電力(W)950
電源AC100V50/60Hz
ケーブル長(m)1
機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275
電源供給方式交流式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250
質量(kg)5
品名・タイプコーヒーロースター
『コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります
- コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
- コーヒーマシン/豆挽き関連品
- 電動コーヒーミル
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。