絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • ツインバード(11)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • Haier(ハイアール)(5)
  • エスコ(4)
  • シャープ(4)
  • 東芝(4)
  • アビテラックス(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • エスケイジャパン(3)
  • ゼピール(3)
  • siroca(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • リンナイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NEOVE(1)
  • ラドンナ(1)
  • バルミューダ(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(4)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1300~1400未満(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(4)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
900~1000未満(4)
1200~1300未満(2)
1300~1400未満(3)
電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブルYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200Wモード【オートメニュー】4種類電源コード(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年取扱説明書(1.21MB)
電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式 YAMAZEN(山善)電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)出力強/中/解凍直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500タイマー15分庫内容量(L)17取扱説明書(1.67MB)
電子レンジ 17L YAMAZEN(山善)電子レンジ 17LYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)取扱説明書(0.69MB)
電子レンジ YAMAZEN(山善)電子レンジYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。質量(kg)12.8消費電力(W)950/1250(50/60Hz)出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍電源AC100V(50/60Hz)対応(自動メニュー)13種電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204庫内容量(L)23取扱説明書(6.41MB)
電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ YAMAZEN(山善)電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能フラットタイプだからお手入れ簡単モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階ダイヤルを回すだけの簡単操作時間設定は最大10分重量設定は最大500g扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品質量(kg)13.5ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)800/1050保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2周波数(MHz)【発振】2450高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3取扱説明書(1.1MB)
電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz] YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz]YAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
寸法(mm)【庫内】273×325×181質量(kg)11.9外形寸法(mm)458×349×281定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN  NERV-F023-W [23L /50/60Hz] YAMAZEN(山善)23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN NERV-F023-W [23L /50/60Hz]YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
寸法(mm)【庫内】306×347×204質量(kg)12.8外形寸法(mm)496×366×303定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1250

レンジ』には他にこんなカテゴリがあります

電子レンジ