絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ツインバード(4)
  • 象印マホービン(3)
  • タイワ精機(2)
  • タイガー魔法瓶(1)
  • MICHIBA(1)
  • 山本電気(1)
容量
  • 5合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精米機 アイリスオーヤマ精米機アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップアイボリー容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226電源コード(m)約1運転時間(分)10分精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6

炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります

精米機