ベーシックオーブントースターラッセルホブス(Russell Hobbs)5日以内出荷
毎日、長く付き合うために、シンプルな機能とデザインを備えたオーブントースター。用途や好みにあわせる3段階の焼き加減調整、また約90~230℃の間での無段階温度調節も可能。30分間のロングタイマーは、アップルパイや肉の調理、焼き芋などといった長時間調理に役立ちます。受皿をワイヤーラックの下に取り付けることができるので、食材から出る油がヒーターに落ちるのを防ぎます。庫内は直径20cmサイズのピザまで対応、くず受けトレイ付き。
付属品ワイヤーラック、受皿、ハンドル質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×220タイマー30分
オーブントースターラッセルホブス(Russell Hobbs)8日以内出荷
4本のヒーターで焼きムラが少ないオーブントースター。・ヒーター管の出力を上下・前後で変え庫内の温度を均一にし、パンの焼きムラを少なくしています。(上2本:285W、下奥:280W、下手前:350W)・コンパクトだけど、トースト4枚、25cmのピザにも対応できる広い庫内。・扉が取り外せるので、使い続けると汚れてくる庫内や扉のガラス面を簡単にお手入れできます。・加熱の状態を5段階で選択できるヒーターセレクター(MAX・MID・LOW・UPPER・WARM)。・30分タイマー付き。
付属品ワイヤーラック、受皿材質ステンレス、ガラス、フェノール樹脂質量(g)約3600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×330×220
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
ガラスケトルヒロ・コーポレーション税込¥3,738¥3,398