ドライフードメーカーワンダーシェフ7日以内出荷
ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能・加熱方式: シーズーヒーター式・設定方式: 温度&時間: ダイヤル 電源&モード: ボタン・調理温度: ドライモード30~80℃、1℃単位 発酵モード30~80℃、1℃単位・調理時間: 1h~99h、1h単位・調理量: 乾燥網5枚分・安全装置: 温度ヒューズ108℃・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)・冷却運転機能: あり