「消費電力(W)」から絞り込む
卓上IH調理機器 電源コードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
パナソニック業務用IHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)当日出荷
いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)操作者(オンオフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
パナソニック 卓上IH調理器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
揚げ物コース:140℃~200℃とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W
業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)10日以内出荷
軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。
切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。
用途カウンタータイプ厨房用。材質ステンレス高さ(mm)100奥行(mm)453電源(V)単相200電源コード(m)2火力調節195~2000W相当(6段調整)
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプPanasonic(パナソニック)7日以内出荷から8日以内出荷
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。
客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。
高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。プレート寸法(Φmm)190奥行(mm)360高さ(mm)100幅(mm)315
KZBGM55 KZBGM55Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
寸法(約): 高さ26×幅60×奥行き6.8cm材質: ステンレス、本体にビス4本納めキッチン奥行55cm
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000WPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。
皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番183-5549幅(mm)276質量(kg)5.3高さ(mm)86奥行(mm)316電源(V)単相200消費電力(W)2000プレート寸法(mm)240×316電源コード(m)2アズワン品番64-8588-55
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピザメーカーフカイ工業税込¥14,278¥12,980