絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • テスコム(31)
  • コイズミ(小泉成器)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • Nobby(14)
  • 山崎実業(10)
  • カシムラ(6)
  • エレコム(5)
  • マクセル(5)
  • フカイ工業(5)
  • ソリス(5)
  • モッズ・ヘア(4)
  • タマハシ(3)
  • cado(3)
  • クレイツ(3)
  • MONSTER[家電](3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • AIVIL(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1300~1400未満(1)
風量(m3/min)
  • 0.84(1)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 色ホワイト(2)
熱風温度(℃)
  • 100未満(4)
100未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
400~500未満(1)
1200~1300未満(2)
1300~1400未満(1)
コンパクトドライヤー オーム電機コンパクトドライヤーオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ約340グラムの軽量設計折りたたみ式で持ち運びや収納に便利温風・冷風の切替ができます温風温度は髪にやさしい約85℃安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
イオンヘアドライヤー オーム電機イオンヘアドライヤーオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ温風・冷風の切替ができます髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち吹出口が狭いので髪を乾かしやすいですハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きますフック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)506(コード、フードを含む)消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
イオンヘアドライヤー オーム電機イオンヘアドライヤーオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ温風・冷風の切替ができます髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です吹出口が狭いので髪を乾かしやすいですハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きますフック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
カールドライヤー オーム電機カールドライヤーオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく2種類のブラシ付き「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに「ロールブラシ」でボリュームアップ軽量ボディ回転式コネクター
付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書質量(g)286(本体・コードのみ)消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)色(本体)ホワイト

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ドライヤー